Milwaukee Valve Up667 3/8" | Gate Vlv 3/8 In. ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 39a260 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UP667 3/8 เกทวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 3/8 นิ้ว | AC7ZLR 39A260

MILWAUKEE VALVE UP667 3/8 "วาล์วประตู 3/8 นิ้วทองเหลืองตะกั่วต่ำ

In Stock
รายการ: AC7ZLR รุ่น: UP667 3/8"ข้ามอ้างอิง: 39A260
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
฿2,241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
สไตล์ Bonnetthreaded
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
จัดการวัสดุเหล็กหล่อ
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก1.625 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล200 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center2-27 / 32 "
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มทองเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8481801060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
MILWAUKEE VALVE UP667 1/4" Gate Valve ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1/4 นิ้ว | AC7ZLQ 39A259 UP667 1/4 นิ้ว1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "฿2,182
MILWAUKEE VALVE UP667 1/2" Gate Valve ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1/2 นิ้ว | AC7ZLT 39A261 UP667 1/2 นิ้ว1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "฿2,659
MILWAUKEE VALVE UP667 3/4" เกทวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 3/4 นิ้ว | AC7ZLU 39A262 UP667 3/4 นิ้ว1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "฿2,882
MILWAUKEE VALVE UP667 1" เกทวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1 นิ้ว | AC7ZLV 39A263 UP667 1 "2.187 "1"3-15 / 16 "฿3,691
MILWAUKEE VALVE UP667 1-1/4" เกทวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1/4 นิ้ว | AC7ZLW 39A264 UP667 1-1 / 4 "2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "฿4,997
MILWAUKEE VALVE UP667 1-1/2" Gate Valve ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1/2 นิ้ว | AC7ZLX 39A265 UP667 1-1 / 2 "2.437 "1.5 "4-15 / 16 "฿5,597
MILWAUKEE VALVE UP667 2" Gate Valve ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 2 นิ้ว | AC7ZLY 39A266 UP667 2 "2 27 / 32 "2"6.031 "฿8,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UP667 3/8 "วาล์วประตู 3/8 นิ้วทองเหลืองตะกั่วต่ำ
฿2,241 / หน่วย