Milwaukee Valve Upba-480bh- 34 | 31cd09 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 3/4 นิ้ว 200 Psi | AG2AVJ 31CD09

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ท่อน 3/4 นิ้ว 200 Psi

In Stock
รายการ: AG2AVJ รุ่น: UPBA-480BH- 34ข้ามอ้างอิง: 31CD09
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
฿4,604 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลซีพีทองเหลือง
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานนส. 372/61
ประเภทการเชื่อมต่อกด x Hose
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
ID ท่อ3 / 4 "
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 12 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 1/2 นิ้ว 200 Psi | AG2AVH 31CD08 อัพบา-480BH- 121 / 2 "1 / 2 "฿2,612

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ท่อน 3/4 นิ้ว 200 Psi
฿4,604 / หน่วย