Milwaukee 0370-20 | สว่านมุมขวา 3/8 นิ้ว 1300 Rpm 3.5 A | 1xhh9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 0370-20 ดอกสว่านเจาะมุมฉาก 3/8 นิ้ว 1300 รอบต่อนาที 3.5 A | AB4EQD 1XHH9

MILWAUKEE 0370-20 ดอกสว่านเจาะมุมฉาก 3/8 นิ้ว 1300 รอบต่อนาที 3.5 A

In Stock
รายการ: AB4EQD รุ่น: 0370-20ข้ามอ้างอิง: 1XHH9
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
฿8,353 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสว่านมุมขวา
แอมป์3.5
แอมป์ @ 120V3.5
ตลับลูกบอลและลูกกลิ้ง
ขนาดเชย3 / 8 "
ความยาวสายไฟ8ft
ประเภทสายไฟ2 ตัวนำ 8 ฟุต
สไตล์การจัดการตรง
ประเภทการจัดการมือจับปาล์ม
ไม่มีโหลด RPMเพื่อ 0 1300
กลับได้ใช่
การหันกลับใช่
ขนาดแกนหมุน1 / 2-20 นิ้ว
สวิตซ์พายเรือ
ประเภทสวิทช์พายเรือ
ความยาวของเครื่องมือ11 "
น้ำหนักเครื่องมือ3.9 ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8467210010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเร็วสว่าน (RPM) (0 ถึง 1300)
  • การลดเกียร์ (สองเท่า)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์แอมป์แอมป์ @ 120Vความยาวของเครื่องมือน้ำหนักเครื่องมือแรงดันไฟฟ้าขนาดเชยความยาวสายไฟราคา
MILWAUKEE 1675-6 ดอกสว่านเจาะมุมฉาก 1/2 นิ้ว 300/1200 รอบต่อนาที | AF2XYA 6Z041 1675-6ทริกเกอร์7.5A-6.5 "ปอนด์ 11.5AC 120V1 / 2 "8 ฟุต฿21,060
MILWAUKEE 3107-6 ดอกสว่านเจาะมุมฉาก 1/2 นิ้ว 355/750 รอบต่อนาที | AF2XZR 6Z338 3107-6ทริกเกอร์7.07.016.25 "10.3 ปอนด์120 VAC1 / 2 "8ft฿20,124

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 0370-20 ดอกสว่านเจาะมุมฉาก 3/8 นิ้ว 1300 รอบต่อนาที 3.5 A
฿8,353 / หน่วย