MILWAUKEE 3107-6 สว่านเจาะกระแทก 1/2 นิ้ว 355/750 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านมุมขวา |
แอมป์ | 7.0 |
แอมป์ @ 120V | 7.0 |
ตลับ | ลูกบอลและลูกกลิ้ง |
ขนาดเชย | 1 / 2 " |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
ประเภทสายไฟ | 3 Conductor, Quik-Lok, 8 ฟุต |
สไตล์การจัดการ | D-มือจับ |
ประเภทการจัดการ | D |
ไม่มีโหลด RPM | 0 ถึง 355/0 ถึง 750 |
กลับได้ | ใช่ |
การหันกลับ | ใช่ |
ขนาดแกนหมุน | 1 / 2-20 นิ้ว |
สวิตซ์ | ทริกเกอร์ |
ประเภทสวิทช์ | ทริกเกอร์ |
ความยาวของเครื่องมือ | 16.25 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 10.3 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8467210010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.