MILWAUKEE 1675-6 สว่านเจาะกระแทก 1/2 นิ้ว 300/1200 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านมุมขวา |
แอมป์ | 7.5A |
แอมป์ @ 120V | 7.5 |
ตลับ | ลูกบอลและลูกกลิ้ง |
ความจุในเหล็ก | ดอกบิด 1/2" |
ความจุในไม้ | ดอกสว่าน 1 1/2", ป้อนเอง 4 5/8" |
ขนาดเชย | 1 / 2 " |
ประเภทเชย | คีย์ |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ประเภทสายไฟ | คงที่ |
รถไฟเกียร์ | ทริปเปิ |
สไตล์การจัดการ | ตรง |
ประเภทการจัดการ | จอบ |
ไม่มีโหลด RPM | 300 รอบต่อนาที 1200 รอบต่อนาที |
กลับได้ | ใช่ |
การหันกลับ | ใช่ |
ขนาดแกนหมุน | 5 / 8 "-16 |
สวิตซ์ | ทริกเกอร์ |
ประเภทสวิทช์ | ทริกเกอร์ |
ความยาวของเครื่องมือ | 6.5 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 11.5 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.02 |
รหัส HS | 8467210010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A.
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ การใช้งานตามวัตถุประสงค์ แหล่งพลังงาน ขนาดหัวจับ ความเร็วและแรงบิด ประเภทของด้ามจับ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย และความทนทาน
A. ใช่ สว่านมาพร้อมกับประแจจับ มีที่ใส่กุญแจสำหรับจัดเก็บเครื่องมือได้สะดวก ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่สูญหายระหว่างการทำงาน
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.