MILWAUKEE 2122-20 48-11-1850 ไฟทำงาน ไร้สาย 18V LED 2500 ลูเมน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟทำงาน |
สไตล์พื้นฐาน | แคลมป์แบน |
โฟกัส | ลำแสงรวมเฉพาะจุด/น้ำท่วม |
ชีวิตหลอดไฟ | 50,000 ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
Lumens | 2500 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
คุณสมบัติพิเศษ | การออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำ, แคลมป์โหลดสปริง, การออกแบบหัวหมุนคู่อิสระ, 3 โหมด, เหมาะกับถังยูทิลิตี้ทั้งหมด, ตะขอแขวน, แสงเอาต์พุต-เฉพาะจุด/น้ำท่วม/เฉพาะจุด-น้ำท่วม |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ความยาวของเครื่องมือ | 8-1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 18 |
คะแนนการเจาะน้ำ | IP56 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Lumens | เวลาเผาแบตเตอรี่ | ขนาดของแบตเตอรี่ | จำนวนแบตเตอรี่ | คุณสมบัติพิเศษ | ความยาวของเครื่องมือ | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนการเจาะน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-24-0146 | 160 | 2 ชม. | 12V | 1 | - | - | 12.0 | ไม่ระบุ | ฿2,120 | ||
2735-20 | 160 | 12 ชม. | 18V | 1 | - | - | 18.0 | ไม่ระบุ | ฿2,956 | ||
2125-20 48-11-2420 | 1350 | - | - | 1 | เอาต์พุตความละเอียดสูง | 47-33 / 64 " | 12 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿17,657 | ||
2119-22 | 350 | - | - | 2 | ใช้ได้กับ Hot Stick ทุกรุ่น ทนต่อแรงกระแทก 40 ฟุต | 7-13 / 32 " | 4 | IP67 | ฿11,623 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.