Milwaukee 49-24-0146 | โคมไฟทำงานแบบชาร์จไฟได้ LED สีแดง 160 ลูเมน | 2pyz7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 49-24-0146 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีแดง 160 Lm | AC3ARR 2PYZ7

MILWAUKEE 49-24-0146 โคมไฟตั้งโต๊ะ LED สีแดง 160 ล. แบบชาร์จไฟได้

In Stock
รายการ: AC3ARR รุ่น: 49-24-0146ข้ามอ้างอิง: 2PYZ7
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
฿2,120 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นWorklight แบบชาร์จไฟได้
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
เวลาเผาแบตเตอรี่2 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่12V
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
สีผิวกายสีแดง
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
โฟกัสคงที่
ความต้านทานการกระแทกไม่ระบุ
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว7"
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง160 LM
โหมดเอาต์พุตแสงเดียว
Lumens160
จำนวนแบตเตอรี่1
การจัดอันดับความปลอดภัยไม่ระบุ
แรงดันไฟฟ้า12.0
คะแนนการเจาะน้ำไม่ระบุ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.33
ความสูงของเรือ (ซม.)25.91
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8513102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นLumensเวลาเผาแบตเตอรี่ขนาดของแบตเตอรี่จำนวนแบตเตอรี่คุณสมบัติพิเศษความยาวของเครื่องมือแรงดันไฟฟ้าคะแนนการเจาะน้ำราคา
MILWAUKEE 2735-20 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีแดง 160 Lm | AD9CXL 4PKW2 2735-2016012 ชม.18V1--18.0ไม่ระบุ฿2,956
MILWAUKEE 2122-20 48-11-1850 โคมไฟทำงาน ไร้สาย 18V LED 2500 ลูเมน | CE9BNY 349AJ9 2122-20 48-11-18502500--1การออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำ, แคลมป์โหลดสปริง, การออกแบบหัวหมุนคู่อิสระ, 3 โหมด, เหมาะกับถังยูทิลิตี้ทั้งหมด, ตะขอแขวน, แสงเอาต์พุต-เฉพาะจุด/น้ำท่วม/เฉพาะจุด-น้ำท่วม8-1 / 2 "18IP56฿60,468
MILWAUKEE 2125-20 48-11-2420 โคมไฟทำงาน ไร้สาย 12V LED 1350 ลูเมน | CE9BNZ 349AJ8 2125-20 48-11-24201350--1เอาต์พุตความละเอียดสูง47-33 / 64 "12ไม่ได้รับการจัดอันดับ฿17,657
MILWAUKEE 2119-22 ไฟทำงานไร้สาย LED 350 ลูเมน | CF2LPK 55HA83 2119-22350--2ใช้ได้กับ Hot Stick ทุกรุ่น ทนต่อแรงกระแทก 40 ฟุต7-13 / 32 "4IP67฿11,623

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 49-24-0146 โคมไฟตั้งโต๊ะ LED สีแดง 160 ล. แบบชาร์จไฟได้
฿2,120 / หน่วย