Milwaukee 2530-20 | เลื่อยวงเดือนไร้สาย 3600 รอบต่อนาที 12.0v | 39ry15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เลื่อยวงเดือนไร้สาย MILWAUKEE 2530-20 3600 RPM 12.0V | AH9CLA 39RY 15

MILWAUKEE 2530-20 เลื่อยวงเดือนไร้สาย 3600 รอบต่อนาที 12.0V

In Stock
รายการ: AH9CLA รุ่น: 2530-20อ้างไขว้: 39RY15
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
฿8,714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลื่อยวงเดือนไร้สาย
อาร์เบอร์โฮล10mm
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
การเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่Milwaukee M12 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ใบมีด Dia5.375 "
ด้านใบมีดซ้าย
มีสาย / ไร้สายไร้สาย
ไม่มีโหลด RPM3600
วัสดุรองเท้าอลูมิเนียม
ความยาวของเครื่องมือ12.375 "
น้ำหนักเครื่องมือ5.35 ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า12.0

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

เลื่อยวงเดือนไร้สาย Milwaukee 2530-20 ใช้ในงานก่อสร้างและงานไม้เพื่อตัดวัสดุด้วยความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ การออกแบบไร้สายทำให้มีความคล่องตัว ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานในสถานที่ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟทันที

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เลื่อยวงเดือนไร้สาย Milwaukee 2530-20 มาพร้อมแหล่งพลังงานไร้สาย 12V ให้ความคล่องตัวและเป็นอิสระจากปลั๊กไฟ
  • มาพร้อมกับใบมีดขนาด 5-3/8 นิ้วที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการตัดไม้ ให้ความแม่นยำและประสิทธิภาพในงานไม้
  • เลื่อยวงเดือนไร้สายนี้มีช่วงมุมเอียงซ้าย 0 ถึง 50 องศา ช่วยให้ตัดมุมได้หลากหลาย
  • มาพร้อมกับมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน POWERSTATE ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
  • มีตัวป้องกันอะลูมิเนียมสำหรับงานหนักเพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นในระหว่างการใช้งานที่มีความต้องการสูง
  • มีไฟ LED เพื่อการมองเห็นแนวตัดที่ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงความแม่นยำในสภาพแสงน้อย
  • ประกอบด้วยระบบอัจฉริยะ REDLINK PLUS สำหรับการป้องกันการโอเวอร์โหลด

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มิลวอกี 48-59-1812: เครื่องชาร์จนี้ออกแบบมาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ของ Milwaukee ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับเลื่อยวงเดือนไร้สาย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เลื่อยวงเดือน Milwaukee นี้

A.

  • สวมอุปกรณ์นิรภัย รวมถึงแว่นตาและอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน เพื่อป้องกันตัวเองระหว่างการตัดงาน
  • ยึดชิ้นงานของคุณไว้เสมอเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวหรือการดีดกลับโดยไม่คาดคิด
  • เก็บตัวป้องกันใบมีดให้อยู่กับที่และใช้งานได้เพื่อป้องกันการสัมผัสกับใบมีดโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ยืนที่ด้านข้างของเส้นทางตัดและรักษาท่าทางที่มั่นคงเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น
  • ปิดเครื่องเลื่อยเมื่อทำการปรับหรือเปลี่ยนใบมีด
  • ค่อยๆ เริ่มเลื่อยและปล่อยให้มันทำงานด้วยความเร็วสูงสุดก่อนที่จะประกอบเข้ากับวัสดุ
  • ตั้งค่าความลึกของใบมีดให้ถูกต้อง โดยต้องแน่ใจว่าใบมีดอยู่ต่ำกว่าความหนาของวัสดุ
  • รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรักษาทัศนวิสัยที่ชัดเจน
  • มีสมาธิและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนขณะใช้งานเลื่อยวงเดือน
  • อย่าเอื้อมมือข้ามหรือข้ามเลื่อยขณะกำลังทำงาน
  • ตรวจสอบทิศทางการหมุนของใบมีดอีกครั้งตามที่ผู้ผลิตระบุ

ถาม ฉันจะรักษาและยืดอายุการใช้งานของใบเลื่อยวงเดือนนี้ได้อย่างไร?

A. ทำความสะอาดใบมีดอย่างสม่ำเสมอ ใช้เทคนิคการตัดที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดได้รับการติดตั้งและจัดตำแหน่งอย่างถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพสูงสุด

ถาม เลื่อยวงเดือนไร้สาย Milwaukee 2530-20 มีแหล่งพลังงานอะไร

A. เลื่อยวงเดือนไร้สายใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ของ Milwaukee ซึ่งให้ความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในไซต์งาน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 2530-20 เลื่อยวงเดือนไร้สาย 3600 รอบต่อนาที 12.0V
฿8,714 / หน่วย