MILWAUKEE 4274-21 ชุดสว่านแท่นแม่เหล็กสูง 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะแม่เหล็ก |
แอมป์ | 13.0 |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1-5 / 8 " |
ขนาดเชย | 3 / 4 " |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
ประเภทแม่เหล็ก | ถาวร |
มอเตอร์ HP | 2.30 |
ไม่มีโหลด RPM | เพื่อ 475 730 |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
กลับได้ | ไม่ |
ความยาวของเครื่องมือ | 13.75 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 30.5 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4272-21 | 14 7 / 64 " | 11.25 " | 30.0 ปอนด์ | ฿64,860 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.