Milwaukee 48-40-4505 | ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ 14 นิ้ว 72 ฟัน | 4ye36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-40-4505 ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ 14 นิ้ว 72 ฟัน | AE2MAA 4 ปี 36

MILWAUKEE 48-40-4505 ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ 14 นิ้ว 72 ฟัน

In Stock
รายการ: AE2MAA รุ่น: 48-40-4505อ้างอิงข้าม: 4YE36

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿8,799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนตัดโลหะ
อาร์เบอร์โฮล1"
ใบมีด Dia14 "
ประเภทใบมีดตัดโลหะ
ความลึกของการตัด5 / 8 "
เพชรที่น่าพิศวงไม่
มุมตะขอองศา 5
kerf0.063 "
แม็กซ์ RPM1800
จำนวนฟัน72
ความหนาของแผ่น0.045 "
วัสดุเคล็ดลับคาไบด์
ฟันบดATB

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.55
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)36.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.07
รหัส HS8202390080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

ใบเลื่อยวงเดือน Milwaukee 48-40-4505 เหมาะสำหรับการตัดโลหะกลุ่มเหล็ก ให้ความทนทานและมีประสิทธิภาพ ใบมีดนี้ใช้ในงานก่อสร้าง งานโลหะ และงานประดิษฐ์ ช่วยให้ตัดวัสดุ เช่น เหล็กกล้า ได้อย่างแม่นยำและสะอาด ความคล่องตัวและประสิทธิภาพของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการในหมู่มืออาชีพสำหรับงานตัดต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการทางอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ใบมีดนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ช่วยให้เข้าถึงได้กว้างขึ้นและมีความอเนกประสงค์ในการใช้งานตัด
  • มีความเร็วใบมีดสูงสุด 1800 RPM ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงระหว่างงานตัด
  • ใบมีดนี้มีขนาดด้ามจับมาตรฐาน 1 นิ้วที่มีรูปทรงกลม ช่วยให้ติดตั้งบนเลื่อยวงเดือนได้ง่ายและปลอดภัย
  • มีฟันปลายคาร์ไบด์เพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
  • ใบมีดนี้มีความลึกในการตัดสูงสุด 5/8 นิ้ว ทำให้เหมาะสำหรับวัสดุหลายประเภท
  • มีมุมขอเกี่ยวตรง 0 องศา ช่วยให้ประสิทธิภาพการตัดมีความเสถียรและควบคุมได้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ใบเลื่อยวงเดือนนี้

A.

  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยโดยการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน เพื่อป้องกันเศษและเสียงรบกวน
  • ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการหนีบหรือทำให้วัสดุมั่นคงในระหว่างการตัดเพื่อลดความเสี่ยงของการดีดกลับ
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตเลื่อยวงเดือน รวมถึงการติดตั้งใบมีดที่เหมาะสมและการตั้งค่าความเร็วตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
  • เก็บอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยและที่ครอบใบมีดให้เข้าที่ระหว่างการทำงาน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับใบมีดที่กำลังหมุนโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • เลือกใช้ความแม่นยำและการควบคุมโดยใช้ไกด์ รั้ว หรือจิ๊ก แทนการตัดด้วยมือเปล่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระหว่างการเปลี่ยนใบมีดหรือการบำรุงรักษาโดยการถอดปลั๊กไฟเพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ
  • รับรองประสิทธิภาพการตัดที่เหมาะสมที่สุดโดยตรวจสอบใบมีดอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย หรือความหมองคล้ำ และเปลี่ยนใหม่ตามความจำเป็น

ถาม ใบเลื่อยวงเดือนนี้มีฟันกี่ซี่?

A. ใบมีดนี้มีฟัน 72 ซี่ ทำให้ได้คมตัดที่ละเอียดและแม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่ราบรื่น

ถาม ใบเลื่อยวงเดือนนี้ออกแบบมาเพื่อตัดวัสดุอะไร

A. ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตัดโลหะกลุ่มเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะผสมของเหล็กกล้า ทำให้เหมาะสำหรับงานโลหะต่างๆ

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาใบเลื่อยวงเดือนนี้ได้อย่างไร

A.

  • ปิดและถอดปลั๊กเลื่อยวงเดือนก่อนจับใบมีดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  • ถอดใบเลื่อยวงเดือนออกอย่างปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบใบมีดอย่างละเอียดเพื่อดูความเสียหาย ความหมองคล้ำ หรือเศษขยะก่อนทำความสะอาด
  • ใช้แปรงแข็งหรือลมอัดเพื่อกำจัดขี้เลื่อย เรซิน และสารตกค้างอื่นๆ ออกจากฟันและหลอดอาหาร
  • ลองแช่ใบมีดในน้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษหรือน้ำยาซักผ้าสูตรอ่อนสำหรับคราบที่ฝังแน่น
  • ค่อยๆ ขัดใบมีดด้วยแปรงขนอ่อนหรือแปรงสีฟัน โดยเน้นบริเวณรอบๆ ฟันอย่างใกล้ชิด
  • ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดใบมีดให้สะอาด ระวังอย่าให้มีน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำหลงเหลืออยู่
  • ตรวจสอบรูแกนเพื่อหาสิ่งสกปรกหรือเศษเล็กเศษน้อย แล้วทำความสะอาดโดยใช้แปรงหรือลมอัด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลใบมีด Diaความลึกของการตัดแม็กซ์ RPMจำนวนฟันความหนาของแผ่นราคา
MILWAUKEE 48-40-4515 ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ 8 นิ้ว 42 ฟัน | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "฿3,074
MILWAUKEE 48-40-4520 ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ 8 นิ้ว 50 ฟัน | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "฿3,886
MILWAUKEE ใบเลื่อยวงเดือน 48-40-4070 คาร์ไบด์ 5-3 / 8 นิ้ว 30 ฟัน | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "฿1,998
MILWAUKEE 48-40-4075 ใบเลื่อยวงเดือน คาร์ไบด์ 5-3/8 นิ้ว 50 ฟัน | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "฿2,622

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-40-4505 ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ 14 นิ้ว 72 ฟัน
฿8,799 / หน่วย