จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 9070-20 ประแจผลกระทบ 1/2 นิ้ว | AE9MUA 6KX37

MILWAUKEE 9070-20 ประแจผลกระทบ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE9MUA รุ่น: 9070-20ข้ามอ้างอิง: 6KX37
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
฿13,934 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบ
แอมป์7
แอมป์ @ 120V7.0
ตลับบอล & โรลเลอร์
พัดต่อนาที2600
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยเกียร์โลหะ
สาย8 ฟุต 2 คอนดักเตอร์
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
แม็กซ์ แรงบิด300 ฟุต - ปอนด์
ไม่มีโหลด RPM1800
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
สวิตซ์คนโยก
ความยาวของเครื่องมือ11.625 "
น้ำหนักเครื่องมือ6.0 ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.73
รหัส HS8467290040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

ประแจผลกระทบ Milwaukee 9070-20 เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนัก มีมอเตอร์แรงบิดสูงเพื่อรับมือกับงานที่มีความต้องการสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การซ่อมและการก่อสร้างรถยนต์ ประแจนี้ใช้ในการติดตั้งแบบมืออาชีพเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับโซลูชันที่เชื่อถือได้และทนทานสำหรับการยึดและคลายน็อตและโบลท์ โครงสร้างที่แข็งแกร่งและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับช่างเครื่อง ผู้รับเหมา และผู้ชื่นชอบงาน DIY

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีตัวยึดหมุดสำหรับยึดซ็อกเก็ตอย่างปลอดภัยและรับประกันความเสถียรระหว่างการทำงาน
  • ประแจผลกระทบนี้ให้แรงกระแทก 2600 ครั้งต่อนาที ช่วยให้ยึดหรือคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  • มีสวิตช์โยก AC / DC ช่วยให้สามารถเลือกเดินหน้าและถอยหลังได้อย่างรวดเร็วเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น
  • ประแจผลกระทบนี้มีด้ามจับแบบปืนพกซึ่งมีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์
  • แหล่งจ่ายไฟเป็นแบบมีสาย 120VAC และ 120VDC ทำให้มั่นใจได้ถึงพลังงานที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ
  • ประแจผลกระทบนี้มีปลั๊กสองขาสำหรับการเชื่อมต่อพลังงานมาตรฐานและเรียบง่ายเพื่อการติดตั้งและใช้งานที่ง่ายดาย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ประแจกระแทก Milwaukee 9070-20

A.

  • สวมแว่นตานิรภัย อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน และถุงมือ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • ทำความคุ้นเคยกับคู่มือนี้เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการทำงานและความปลอดภัยที่เหมาะสม
  • รักษาพื้นที่ทำงานที่ไม่เกะกะและมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานมั่นคงเพื่อป้องกันการลื่นหรือล้ม โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
  • ตรวจสอบประแจกระแทกอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง
  • ใช้อุปกรณ์เสริมและเต้ารับที่แนะนำเพื่อป้องกันความเสียหายและรับประกันความพอดี
  • ยืนยันการติดซ็อกเก็ตอย่างเหมาะสมด้วยส่วนยึดตัวล็อคหมุดก่อนใช้งาน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมของแหล่งจ่ายไฟ และตรวจสอบสายไฟว่ามีความเสียหายหรือไม่
  • มีสมาธิกับงาน ระวังสิ่งรอบตัว และหลีกเลี่ยงการรบกวนสมาธิ
  • ป้องกันการเอื้อมมือมากเกินไปหรือทำงานในตำแหน่งที่น่าอึดอัดใจเพื่อรักษาการควบคุม
  • ยึดชิ้นงานอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดระหว่างการทำงาน
  • รักษาด้ามจับแบบสองมือให้มั่นคงเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นในระหว่างการใช้งานแรงบิดสูง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับการฝึกอบรมในการใช้งานอย่างปลอดภัยและให้การควบคุมดูแลแก่บุคคลที่มีประสบการณ์น้อย

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาประแจกระแทกของ Milwaukee ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือปิดและถอดปลั๊กแล้ว ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา
  • เช็ดด้านนอกด้วยผ้าสะอาดที่เปียกหมาดเพื่อขจัดฝุ่นและเศษต่างๆ
  • ช่องระบายอากาศที่ชัดเจนโดยใช้แปรงหรือลมอัดเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
  • ตรวจสอบและทำความสะอาดส่วนยึดตัวล็อคพินเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งซ็อกเก็ตได้อย่างเหมาะสม
  • ตรวจสอบสายไฟว่ามีความเสียหายหรือไม่ และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปมและการพันกัน
  • เก็บประแจผลกระทบไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
  • ตรวจสอบสกรูหรือโบลต์ที่หลวมเป็นระยะๆ และขันให้แน่นตามความจำเป็น
  • ทำความสะอาดด้ามจับด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ หากจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันให้การยึดเกาะที่สะดวกสบายและปลอดภัย

ถาม ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกประแจกระแทกมีอะไรบ้าง

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความต้องการแรงบิด ความเข้ากันได้ของขนาดไดรฟ์ ความเหมาะสมของแหล่งพลังงาน (แบบมีสาย) อัตราแรงกระแทก การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ น้ำหนัก ประเภทตัวยึด (ตัวหน่วงพิน) กลไกการสลับ (สวิตช์โยก AC / DC) คุณสมบัติในตัว (แสง , สวิตช์ล็อค), ความทนทานของวัสดุตัวเรือน และความเข้ากันได้ในการใช้งาน เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 9070-20 ประแจผลกระทบ 1/2 นิ้ว
฿13,934 / หน่วย