Mitutoyo 112-225 | พอยต์ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้ว เหล็ก 30 องศา | 4cgd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MITUTOYO 112-225 Point ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้วเหล็ก 30 องศา | AD6XMX 4CGD8

MITUTOYO 112-225 พอยต์ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้ว 30 องศา เหล็ก

In Stock
รายการ: AD6XMX รุ่น: 112-225อ้างอิงข้าม: 4CGD8
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
฿9,275 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไมโครมิเตอร์แบบจุด
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองจุด
วัสดุทั่งเหล็กชุบแข็ง
ใบรับรอง มาตราฐานใบรับรองการตรวจสอบ
อัตราส่วน IP65
ประเภทน็อตล็อคคันโยก
การดำเนินการเวอร์เนีย
พิสัย0 ถึง 1 "
ความละเอียด0.001mm
เอาต์พุต SPCไม่
แกนหมุนจุด
วัสดุแกนเหล็กชุบแข็ง
ปลอกมือวงล้อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS9017304000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • แกนหมุน (ใช่ / ไม่ใช่) (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการดำเนินการพิสัยความละเอียดเอาต์พุต SPCราคา
MITUTOYO 112-177 ไมโครมิเตอร์แบบจุด 0-1 นิ้ว 15 องศา เหล็ก | AD6XMV 4CGD6 112-177เวอร์เนีย0 ถึง 1 "0.00005 "/ 0.001 มมใช่฿12,442
MITUTOYO 112-189 ไมโครมิเตอร์แบบจุด 0-1 นิ้ว 15 องศาคาร์ไบด์ | AD6XMW 4CGD7 112-189เวอร์เนีย0 ถึง 1 "0.00005 "/ 0.001 มมใช่฿15,900
MITUTOYO 112-237 ไมโครมิเตอร์แบบจุด 0-1 นิ้ว 30 องศาคาร์ไบด์ | AD6XMY 4CGD9 112-237เวอร์เนีย0 ถึง 1 "0.001mmไม่฿12,505
MITUTOYO 342-361-30 ดิจิตอลพอยต์ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้ว 30 องศา | AD6XNZ 4CGG8 342-361-30อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล0 ถึง 1"/0 ถึง 25.4 มม0.00005 "/ 0.001 มมใช่฿29,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MITUTOYO 112-225 พอยต์ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้ว 30 องศา เหล็ก
฿9,275 / หน่วย