Mitutoyo 112-237 | พอยต์ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้ว 30 องศา คาไบด์ | 4cgd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MITUTOYO 112-237 ไมโครมิเตอร์แบบจุด 0-1 นิ้ว 30 องศาคาร์ไบด์ | AD6XMY 4CGD9

MITUTOYO 112-237 พอยต์ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้ว คาร์ไบด์ 30 องศา

In Stock
รายการ: AD6XMY รุ่น: 112-237อ้างอิงข้าม: 4CGD9
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
฿12,505 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไมโครมิเตอร์แบบจุด
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองจุด
วัสดุทั่งคาไบด์
ใบรับรอง มาตราฐานใบรับรองการตรวจสอบ
อัตราส่วน IP65
ประเภทน็อตล็อคคันโยก
การดำเนินการเวอร์เนีย
พิสัย0 ถึง 1 "
ความละเอียด0.001mm
เอาต์พุต SPCไม่
แกนหมุนจุด
วัสดุแกนคาไบด์
ปลอกมือวงล้อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9017304000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • แกนหมุน (ใช่ / ไม่ใช่) (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการดำเนินการพิสัยความละเอียดเอาต์พุต SPCราคา
MITUTOYO 112-177 ไมโครมิเตอร์แบบจุด 0-1 นิ้ว 15 องศา เหล็ก | AD6XMV 4CGD6 112-177เวอร์เนีย0 ถึง 1 "0.00005 "/ 0.001 มมใช่฿12,442
MITUTOYO 112-189 ไมโครมิเตอร์แบบจุด 0-1 นิ้ว 15 องศาคาร์ไบด์ | AD6XMW 4CGD7 112-189เวอร์เนีย0 ถึง 1 "0.00005 "/ 0.001 มมใช่฿15,900
MITUTOYO 112-225 Point ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้วเหล็ก 30 องศา | AD6XMX 4CGD8 112-225เวอร์เนีย0 ถึง 1 "0.001mmไม่฿9,275
MITUTOYO 342-361-30 ดิจิตอลพอยต์ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้ว 30 องศา | AD6XNZ 4CGG8 342-361-30อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล0 ถึง 1"/0 ถึง 25.4 มม0.00005 "/ 0.001 มมใช่฿29,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MITUTOYO 112-237 พอยต์ไมโครมิเตอร์ 0-1 นิ้ว คาร์ไบด์ 30 องศา
฿12,505 / หน่วย