Mitutoyo 145-195 | ไมโครมิเตอร์ภายใน 0.001 ในเหล็ก | 33rk26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MITUTOYO 145-195 ไมโครมิเตอร์ภายใน 0.001 In Steel | AG3PLA 33RK26

MITUTOYO 145-195 ไมโครมิเตอร์ภายใน 0.001 ในเหล็ก

In Stock
รายการ: AG3PLA รุ่น: 145-195อ้างอิงข้าม: 33RK26
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
฿14,751 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไมโครมิเตอร์ภายใน
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองFlat
วัสดุทั่งคาไบด์
ประเภทน็อตล็อคที่หนีบ
การเคลื่อนไหวของสกรูหมุน
จำนวนเกจ0
จำนวนแท่งวัด0
พิสัย2 ถึง 3 "
ความละเอียด0.001 "
ก้าน Dia.0.25 "
ประเภทคันเหมือนท่อ
เอาต์พุต SPCไม่
แกนหมุนเหล็ก
วัสดุแกนคาไบด์
ปลอกมือวงล้อหยุด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS9017304000

รายละเอียดสินค้า:

  • แกนหมุน (ใช่ / ไม่ใช่) (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทั่งตีเหล็กหรือตีทองพิสัยเอาต์พุต SPCแกนหมุนปลอกมือราคา
MITUTOYO 139-202 ไมโครมิเตอร์ภายใน 4 ถึง 40 นิ้ว | AD6XRP 4CGT7 139-202โค้ง4 ถึง 40 "ไม่-ที่ราบ฿21,607
MITUTOYO 145-193 ไมโครมิเตอร์ภายใน 0.2 ถึง 1.2 นิ้ว | AD6XRQ 4CGT8 145-193หมุด0.2 ถึง 1.2 "ใช่หมุดวงล้อ฿12,956
MITUTOYO 139-201 ไมโครมิเตอร์ภายใน 1.5 ถึง 12 นิ้ว | AD8MTG 4LA56 139-201โค้ง1.5 ถึง 12 "ไม่-ที่ราบ฿14,073
MITUTOYO 141-208 ไมโครมิเตอร์ภายใน 2 ถึง 8 นิ้ว | AD8MTH 4LA57 141-208Flat2 ถึง 8 "ไม่-ที่ราบ฿10,575
MITUTOYO 141-233 ไมโครมิเตอร์ภายใน 2 ถึง 12 นิ้ว | AD8MTJ 4LA58 141-233Flat2 ถึง 12 "ไม่-ที่ราบ฿12,955

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MITUTOYO 145-195 ไมโครมิเตอร์ภายใน 0.001 ในเหล็ก
฿14,751 / หน่วย