Mkt Fastening 2658700 | พุกลิ่ม ชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 5/8 นิ้ว ความยาวพุก 7 นิ้ว 5แพ็ก | 21u893 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 2658700 พุกลิ่ม ชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 5/8 นิ้ว ความยาวพุก 7 นิ้ว 5Pk | AB6KKJ 21U893

MKT FASTENING 2658700 พุกลิ่ม, ชุบสังกะสี, เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ 5/8 นิ้ว, ความยาวสมอ 7 นิ้ว, 5Pk

In Stock
รายการ: AB6KKJ รุ่น: 2658700อ้างไขว้: 21U893
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
฿1,842 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.5 / 8 "
ความยาวสมอ7"
การฝังตัวในคอนกรีต5.625 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของงาน1.375 "
นาที. การฝัง2.75 "
ความยาวของเกลียว4"
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ชนิดภาพเขียนชุบสังกะสี
Ultimate Pullout (Lb. )9294
สุดยอดเฉือน (Lb. )9659
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )9659
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )9659
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)9294
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )6957
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )9294

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 2658700 พุกลิ่ม, ชุบสังกะสี, เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ 5/8 นิ้ว, ความยาวสมอ 7 นิ้ว, 5Pk
฿1,842 / แพ็ค