MKT FASTENING 2711200S พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, พุกขนาด 1 x 12 นิ้ว, 4Pk
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิ่มลิ่ม |
สมอ Dia. | 1" |
ความยาวสมอ | 12 " |
การฝังตัวในคอนกรีต | 9" |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความหนาของงาน | 3" |
นาที. การฝัง | 4.5 " |
ความยาวของเกลียว | 2.25 " |
ขนาดเกลียว | 1-8 |
ชนิดภาพเขียน | เหล็กสแตนเลส 316 |
Ultimate Pullout (Lb. ) | 24375 |
สุดยอดเฉือน (Lb. ) | 28023 |
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | 28023 |
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 28023 |
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์) | 24375 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | 15479 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 24375 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.34 |
รหัส HS | 7316000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.