จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 271421S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/4 X 2-1/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KLD 21U912

MKT FASTENING 271421S พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, พุกขนาด 1/4 X 2-1/4 นิ้ว, 20Pk

In Stock
รายการ: AB6KLD แบบ: 271421Sอ้างไขว้: 21U912

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿2,756 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.1 / 4 "
ความยาวสมอ2.25 "
การฝังตัวในคอนกรีต1.125 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของงาน1.125 "
นาที. การฝัง1.125 "
ความยาวของเกลียว1.375 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนเหล็กสแตนเลส 316
Ultimate Pullout (Lb. )1173
สุดยอดเฉือน (Lb. )1472
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )1472
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1472
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)1173
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )1173
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1015

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 271421S พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, พุกขนาด 1/4 X 2-1/4 นิ้ว, 20Pk
฿2,756 / แพ็ค