Mkt Fastening 273470s ​​| พุกลิ่ม สแตนเลส 316 ขนาดพุก 3/4 X 7 นิ้ว แพ็ค 5 ชิ้น | 21u941 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 273470S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 7 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KMK 21U941

MKT FASTENING 273470S ​​พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, พุกขนาด 3/4 X 7 นิ้ว, 5Pk

In Stock
รายการ: AB6KMK แบบ: 273470Sอ้างไขว้: 21U941
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
฿13,998 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.3 / 4 "
ความยาวสมอ7"
การฝังตัวในคอนกรีต6.75 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของงาน1 / 4 "
นาที. การฝัง3.375 "
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ชนิดภาพเขียนเหล็กสแตนเลส 316
Ultimate Pullout (Lb. )16201
สุดยอดเฉือน (Lb. )15126
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )15126
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )15126
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)16201
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )13278
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )16201

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 273470S ​​พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, พุกขนาด 3/4 X 7 นิ้ว, 5Pk
฿13,998 / แพ็ค