Mkt Fastening 305162i | พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 5/16-18 | 21dc06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 305162I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 5/16-18 | AF7HKM 21DC06

MKT FASTENING 305162I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 5/16-18

In Stock
รายการ: AF7HKM แบบ: 305162Iข้ามอ้างอิง: 21DC06
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
฿293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดจับอีพ็อกซี่
ขนาดสว่าน1 / 2 "
ความยาว2.75 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. การฝัง2.625 "
นาที. ความลึกของรู2-3 / 4 "
ก้าน Dia.5 / 16 "
ความลึกของด้าย3 / 4 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนเธรดภายใน
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )7272

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7316000000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ทนต่อการสั่นสะเทือนดีกว่าสำหรับขอบปิดหรือปิดการติดตั้งจากนั้นยึดเชิงกล

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 305162I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 5/16-18
฿293 / หน่วย