Ml Kishigo 1084-5x | เสื้อกั๊ก High Visibility Class 2 5xl สีส้ม | 8fz50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO 1084-5X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 5xl สีส้ม | AF3YWX 8FZ50

ML KISHIGO เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง 1084-5X Class 2 5xl สีส้ม

In Stock
รายการ: AF3YWX รุ่น: 1084-5Xข้ามอ้างอิง: 8FZ50
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
฿613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อกั๊กที่มองเห็นได้สูง
คลาส ANSI2
คะแนน ATPVไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทปิดบัญชีตะขอและห่วง
สีส้ม
เหมาะกับขนาดหน้าอก64 "ถึง 66"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว27 "
วัสดุตาข่ายโพลีเอสเตอร์
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)2
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)2
กระเป๋า4
ขนาด5XL
ลายสีเงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS6117809540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO 1084 -L เสื้อยืดทัศนวิสัยสูงคลาส 2 L สีส้ม | AF3YVY 8FY64 1084 -ล44 "ถึง 46"30 "L฿613
ML KISHIGO 1084-XL เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 Xl สีส้ม | AF3YVZ 8FY65 1084-XL48 50-"29 "XL฿613
ML KISHIGO 1084-2X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูงคลาส 2 2xl สีส้ม | AF3YWW 8FZ49 1084-2X52 "ถึง 54"28 "2XL฿613
ML KISHIGO 1084-4X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 4xl Orange | AF4EQN 8TVM3 1084-4X60 "ถึง 62"25 "4XL฿613
ML KISHIGO 1084-M เสื้อกั๊กมองเห็นสูงชั้น 2 สีส้ม | AF4HZG 8XL54 1084-M40 "ถึง 42"30 "M฿618
ML KISHIGO 1084-3X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 3xl สีส้ม | AF4ZYN 9TM69 1084-3X56 "ถึง 58"28 "3XL฿576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง 1084-5X Class 2 5xl สีส้ม
฿613 / หน่วย