VESTIL DAC Series เสาตรงคานยื่นสองด้าน
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดีเอซี-836 | ปอนด์ 9200 | 80 " | 96 " | 36 " | ฿40,031 | |
B | ดีเอซี-824 | ปอนด์ 12000 | 56 " | 96 " | 24 " | ฿37,413 | RFQ
|
C | ดีเอซี-1036 | ปอนด์ 12250 | - | 120 " | 36 " | ฿50,450 | |
D | ดีเอซี-1236 | ปอนด์ 12250 | 80 " | 144 " | 36 " | ฿55,958 | |
E | ดีเอซี-1224 | ปอนด์ 16500 | 56 " | 144 " | 24 " | ฿53,395 | RFQ
|
F | ดีเอซี-1024 | ปอนด์ 16600 | 56 " | 120 " | 24 " | ฿48,375 | RFQ
|
G | ดีเอซี-812 | ปอนด์ 18000 | 32 " | 96 " | 12 " | ฿33,378 | RFQ
|
H | ดีเอซี-1012 | ปอนด์ 26500 | 32 " | 120 " | 12 " | ฿43,578 | RFQ
|
I | ดีเอซี-1212 | ปอนด์ 26600 | 32 " | 144 " | 12 " | ฿49,251 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบเครื่องมือ Crimping ไฮดรอลิก
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- ตัวเรือนบัลลาสต์ HID
- ที่เปิดท่อระบายน้ำ
- เครื่องวัด RH พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ IR
- โครงสร้าง
- ป้องกันศีรษะ
- การก่ออิฐ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- HAMILTON ล้อจานหมุนพร้อม Drctnl Lok & Brke
- APPROVED VENDOR ข้อศอกชาย 90 องศาท่อ x MNPT ทองเหลืองชุบนิกเกิล
- MILWAUKEE VALVE วาล์วประตูทองเหลืองตะกั่วต่ำ NPT
- KIMBLE CHASE กรวย
- LITTLE GIANT ล็อกเกอร์เก็บของระบายอากาศรอย
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/16-24 Unf
- APOLLO VALVES 71-100 ซีรี่ส์ บอลวาล์วพอร์ตมาตรฐาน
- UNGER ตัวเปลี่ยนหลอดไฟ
- VESTIL รถบรรทุกแพลตฟอร์มเหล็กเสียงรบกวนต่ำซีรีส์ TRS ไม่มีเบรกเท้า