VESTIL DAC-812 เสาค้ำแบบสองด้าน 8 ฟุต แขน 12 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เท้าแขนสองชั้นตั้งตรง |
ความจุ | ปอนด์ 18000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | สองด้านตรง |
ความลึก | 32 " |
ออกแบบ | สอง |
ความสูง | 96 " |
ความยาว | 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dac-812.pdf |
UPC | 691215012539 |
ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | 12 " |
ความกว้าง | 10 " |
ทำงานร่วมกับ | SSAL-12, SSAL-12-NL, HBS-83, HBS-84, HBS-85, HBS-86 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอซี-1012 | ปอนด์ 26500 | 32 " | 120 " | 12 " | ฿43,578 | RFQ
| |
ดีเอซี-1024 | ปอนด์ 16600 | 56 " | 120 " | 24 " | ฿48,375 | RFQ
| |
ดีเอซี-1036 | ปอนด์ 12250 | - | 120 " | 36 " | ฿50,450 | ||
ดีเอซี-1212 | ปอนด์ 26600 | 32 " | 144 " | 12 " | ฿49,251 | RFQ
| |
ดีเอซี-1224 | ปอนด์ 16500 | 56 " | 144 " | 24 " | ฿53,395 | RFQ
| |
ดีเอซี-1236 | ปอนด์ 12250 | 80 " | 144 " | 36 " | ฿55,958 | ||
ดีเอซี-824 | ปอนด์ 12000 | 56 " | 96 " | 24 " | ฿37,413 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.