HAMILTON ลูกล้อจานหมุนพร้อม Drctnl Lok & Brke
สไตล์ | รุ่น | วัสดุกรอบ | ประเภทเบรก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-CH-83PH-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | 3-3/8 x 5-1/4" | 3000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 4-1/8 x 6-1/8" | ฿11,757 | |
B | S-EPSD-83FST-4SL-ZB | เหล็กหลอม | ใบหน้าติดต่อ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | 3-7/8 x 5-3/4" | 10,000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 5-1/8 x 6-1/4" | ฿30,087 | |
C | S-HS-6MB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1400 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿10,807 | |
D | เอส -S-HS-6P-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1200 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿9,257 | |
D | S-HS-8DB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1500 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿12,787 | |
D | เอส -S-HS-8P-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1400 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿9,572 | |
E | S-HS-8SPB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1200 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿13,674 | |
B | S-EPSD-63FST-4SL-ZB | เหล็กหลอม | ใบหน้าติดต่อ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | 3-7/8 x 5-3/4" | 10,000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 5-1/8 x 6-1/4" | ฿30,864 | |
F | เอส - WH-4NYB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-5/8 x 3-5/8" | 2000 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 3 x 3 " | ฿12,365 | |
G | S-CH-13PH-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3-3/8 x 5-1/4" | 2900 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 4-1/8 x 6-1/8" | ฿11,222 | |
H | เอส - เอฟเอ็ม -8RB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 670 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿16,447 | |
I | เอส - เอฟเอ็ม -10DB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 2200 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿24,214 | |
J | S-WH-8SPB-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1200 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿11,675 | |
D | S-HS-6DB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1200 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿11,971 | |
J | S-WH-6SPB-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 960 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿11,189 | |
K | S-CH-83DB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3-3/8 x 5-1/4" | 2500 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 4-1/8 x 6-1/8" | ฿14,720 | |
L | S-HS-6FSB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | มากกว่า 6000 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 6000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿10,096 | |
D | S-HS-4DB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 750 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿11,165 | |
M | S-WH-4P-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 800 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿7,978 | |
N | S-CH-83FSB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | 3-3/8 x 5-1/4" | 4000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 4-1/8 x 6-1/8" | ฿14,920 | |
O | S-CH-63PH-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3-3/8 x 5-1/4" | 2000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 4-1/8 x 6-1/8" | ฿11,509 | |
P | S-WH-6P-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1200 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿7,128 | |
Q | S-WH-8P-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1400 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿7,342 | |
C | S-HS-4MB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿11,370 | |
E | S-HS-6SPB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 960 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿13,385 | |
B | S-EPSD-83NYB-4SL-ZB | เหล็กหลอม | ใบหน้าติดต่อ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | 3-7/8 x 5-3/4" | 6500 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 5-1/8 x 6-1/4" | ฿36,496 | |
R | เอส - WH-6NYB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-5/8 x 3-5/8" | 2000 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 3 x 3 " | ฿15,279 | |
S | เอส-เอฟเอ็ม-6DB-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1600 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿14,536 | |
T | เอส - เอฟเอ็ม -6RB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 540 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿14,290 | |
U | เอส-เอฟเอ็ม-8DB-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 2000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿16,173 | |
V | S-FM-10RB-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 790 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿17,574 | |
W | S-WHS-6SB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1200 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿42,716 | |
X | S-WHS-8UYSB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1500 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿30,837 | |
Y | S-WHS-4UYSB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 750 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿29,217 | |
Z | S-WHS-4SB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 850 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿33,282 | |
A1 | S-WHS-8SB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1600 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿59,032 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์แสดงผล
- ตัวเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันและอะแดปเตอร์
- ตู้ทางการแพทย์
- ก้านปัดน้ำฝน
- หดห่อท่อ
- ข้อต่อท่อ
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- JB INDUSTRIES ปั๊มอพยพ
- ZING เครื่องจ่ายถุงมือเอนกประสงค์
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Tap and Hex Die Set, เมตริก, เหล็กดิบ
- FASCO เครื่องเป่าลมแบบร่างเหนี่ยวนำ
- RENEWABLE LUBRICANTS ถังน้ำมันหล่อลื่นสีเหลือง
- 3M VHB เทป 3/4 นิ้ว
- LYON ตู้สูงเคาน์เตอร์
- COOPER B-LINE B143 Series แผ่นมุมสี่รู
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/8-6 Unc
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabricated Fitting Tees, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต