HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1200lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
ประเภทเบรก | ใบหน้าติดต่อ |
รวมเบรคล้อ | ใช่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุนพร้อมระบบล็อคและเบรค 4 ตำแหน่ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
durometer | 201 บาท |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุกรอบ | ประเภทสแตนเลส 304 |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3 x 3 " |
โหลดคะแนน | 1200 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-5/8 x 3-5/8" |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
ขนาดแผ่น | 4 x 5 " |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | B |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ล้อสำรอง | 23EM78 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำสแตนเลส |
สีล้อ | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | ประเภทสแตนเลส 303 |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุกรอบ | ประเภทเบรก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1500 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿30,837 | ||
S-WHS-8SB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1600 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿59,032 | ||
เอส-เอฟเอ็ม-6DB-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1600 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿14,536 | ||
เอส - เอฟเอ็ม -6RB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 540 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿14,290 | ||
เอส-เอฟเอ็ม-8DB-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 2000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿16,173 | ||
เอส - เอฟเอ็ม -8RB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 670 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿16,447 | ||
เอส - เอฟเอ็ม -10DB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 2200 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿24,214 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.