Hamilton S-whs-4uysb-4sl-szb | 1vhy1 ลูกล้อจานหมุน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON S-WHS-4UYSB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 750 ปอนด์ | AB3VLE 1VHY1

HAMILTON S-WHS-4UYSB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรกล็อคทิศทาง 750 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB3VLE รุ่น: S-WHS-4UYSB-4SL-SZBอ้างอิงข้าม: 1VHY1
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
฿31,782 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกใบหน้าติดต่อ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมระบบล็อคและเบรค 4 ตำแหน่ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีน้ำเงิน
วัสดุหลักยูรีเทน
durometer80 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุกรอบประเภทสแตนเลส 304
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน750 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม5.625 "
ขนาดแผ่น4 x 5 "
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
ล้อสำรองMfr. เลขที่ W-420-UYSB-1/2
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุกรอบประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBประเภทสแตนเลส 304ใบหน้าติดต่อ1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "1200 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"฿46,466
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBประเภทสแตนเลส 304ใบหน้าติดต่อ1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "1500 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"฿33,544
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBประเภทสแตนเลส 304ใบหน้าติดต่อ1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "1600 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"฿61,960
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1600lb | AB3VKC 1VHU9 เอส-เอฟเอ็ม-6DB-4SL-IBเหล็กหลอมด้าน1000 ถึง 2999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"1600 ปอนด์1 / 2 "ใช่3-3/8 x 5-1/4"฿15,813
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 เอส - เอฟเอ็ม -6RB-4SL-FBเหล็กหลอมด้าน300 ถึง 999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"540 ปอนด์1 / 2 "ไม่3-3/8 x 5-1/4"฿14,796
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 2000lb | AB3VKE 1VHV2 เอส-เอฟเอ็ม-8DB-4SL-IBเหล็กหลอมด้าน1000 ถึง 2999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"2000 ปอนด์1 / 2 "ใช่3-3/8 x 5-1/4"฿17,594
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 670 ปอนด์ | AB3VKF 1VHV3 เอส - เอฟเอ็ม -8RB-4SL-FBเหล็กหลอมด้าน300 ถึง 999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"670 ปอนด์1 / 2 "ไม่3-3/8 x 5-1/4"฿17,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON S-WHS-4UYSB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรกล็อคทิศทาง 750 ปอนด์
฿31,782 / หน่วย