Hamilton S-wh-4nyb-4sl-fb | 49h518 ลูกล้อจานหมุน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON S-WH-4NYB-4SL-FB ล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 2000 ปอนด์ | AG6WLP 49H518

HAMILTON S-WH-4NYB-4SL-FB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรกล็อคทิศทาง 2000 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG6WLP รุ่น: S-WH-4NYB-4SL-FBข้ามอ้างอิง: 49H518

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿12,365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกด้าน
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมระบบล็อคและเบรค 4 ตำแหน่ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
durometer85 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบสีเทา
วัสดุกรอบเหล็กหลอม
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5/8 x 3-5/8"
โหลดคะแนน2000 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 x 3 "
ความสูงโดยรวม5.625 "
วัสดุแกนล้อจานไนลอน
ล็อคล้อจานล็อคทิศทาง
วัสดุล้อจานล้อไนลอน
ขนาดแผ่น4 x 5 "
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
ล้อสำรองMfr. เลขที่ W-420-NYB-1/2
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 200 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8716903000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุกรอบประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBประเภทสแตนเลส 304ใบหน้าติดต่อ1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "1200 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"฿42,716
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBประเภทสแตนเลส 304ใบหน้าติดต่อ1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "1500 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"฿30,837
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBประเภทสแตนเลส 304ใบหน้าติดต่อ1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "1600 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"฿59,032
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1600lb | AB3VKC 1VHU9 เอส-เอฟเอ็ม-6DB-4SL-IBเหล็กหลอมด้าน1000 ถึง 2999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"1600 ปอนด์1 / 2 "ใช่3-3/8 x 5-1/4"฿14,536
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 เอส - เอฟเอ็ม -6RB-4SL-FBเหล็กหลอมด้าน300 ถึง 999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"540 ปอนด์1 / 2 "ไม่3-3/8 x 5-1/4"฿14,290
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 2000lb | AB3VKE 1VHV2 เอส-เอฟเอ็ม-8DB-4SL-IBเหล็กหลอมด้าน1000 ถึง 2999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"2000 ปอนด์1 / 2 "ใช่3-3/8 x 5-1/4"฿16,173
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 670 ปอนด์ | AB3VKF 1VHV3 เอส - เอฟเอ็ม -8RB-4SL-FBเหล็กหลอมด้าน300 ถึง 999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"670 ปอนด์1 / 2 "ไม่3-3/8 x 5-1/4"฿16,447

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON S-WH-4NYB-4SL-FB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรกล็อคทิศทาง 2000 ปอนด์
฿12,365 / หน่วย