HAMILTON S-WH-6P-4SL-IB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคล็อคทิศทาง 1200lb
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
ประเภทเบรก | ด้าน |
รวมเบรคล้อ | ใช่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุนพร้อมระบบล็อคและเบรค 4 ตำแหน่ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ฟีนอล |
durometer | 90 ฝั่ง D. |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบสีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3 x 3 " |
โหลดคะแนน | 1200 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-5/8 x 3-5/8" |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
ขนาดแผ่น | 4 x 5 " |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | B |
ร่องน้ำ | บอลแม่นยำ |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-620-P-3/4 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศาถึง 300 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุกรอบ | ประเภทเบรก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-6SB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1200 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿46,466 | ||
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1500 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿33,544 | ||
S-WHS-8SB-4SL-SZB | ประเภทสแตนเลส 304 | ใบหน้าติดต่อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1600 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿61,960 | ||
เอส-เอฟเอ็ม-6DB-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 1600 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿15,813 | ||
เอส - เอฟเอ็ม -6RB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 540 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿14,796 | ||
เอส-เอฟเอ็ม-8DB-4SL-IB | เหล็กหลอม | ด้าน | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 2000 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿17,594 | ||
เอส - เอฟเอ็ม -8RB-4SL-FB | เหล็กหลอม | ด้าน | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 670 ปอนด์ | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿17,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.