มล. คิชิโกะ Afm300-2x | 23nz73 Fr เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO AFM300-2X เสื้อกั๊กสะท้อนแสง Hi Visibility Class 2 2xl Lime | AF7YYR 23NZ73

ML KISHIGO AFM300-2X เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 2xl Lime

In Stock
รายการ: AF7YYR รุ่น: AFM300-2Xข้ามอ้างอิง: 23NZ73
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
฿6,205 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อสะท้อนแสงสูง FR
คลาส ANSI2
คะแนน ATPV5.1
ประเภทปิดบัญชีตะขอและห่วง
สีเหลือง / เขียว
เหมาะกับขนาดหน้าอก52 "ถึง 61"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ประเภทความเสี่ยงอันตราย (HRC)1
ความยาว28 "
วัสดุโมดาอะคริลิค
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)3
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)0
กระเป๋า4
ขนาด2XL
ลายสีเงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS6117809000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO AFM300-M เสื้อกั๊กทัศนวิสัยทนไฟ Class 2 M Lime | AF7YYN 23NZ70 AFM300-เอ็ม40 "ถึง 49"26 "M฿5,914
ML KISHIGO AFM300-L เสื้อกั๊กทัศนวิสัยทนไฟ Class 2 L Lime | AF7YYP 23NZ71 เอเอฟเอ็ม300-แอล44 "ถึง 53"27 "L฿5,914
ML KISHIGO AFM300-XL เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 Xl Lime | AF7YYQ 23NZ72 AFM300-XL48 "ถึง 57"27 "XL฿5,914
ML KISHIGO AFM300-3X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยทนไฟ Class 2 3xl Lime | AF7YYT 23NZ74 เอเอฟเอ็ม300-3เอ็กซ์56 "ถึง 65"29 "3XL฿6,468
ML KISHIGO AFM300-4X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยทนไฟ Class 2 4xl มะนาว | AF7YYU 23NZ75 เอเอฟเอ็ม300-4เอ็กซ์60 "ถึง 69"29 "4XL฿6,730
ML KISHIGO AFM300-5X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยทนไฟ Class 2 5xl มะนาว | AF7YYV 23NZ76 เอเอฟเอ็ม300-5เอ็กซ์64 "ถึง 73"30 "5XL฿7,265

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO AFM300-2X เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 2xl Lime
฿6,205 / หน่วย