ชิ้น | ก๊อกน้ำ |
แอมป์ | 1.5A |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3 / 8 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กดอัด |
เสร็จสิ้น | Chrome |
อัตราการไหล | 0.5 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 5 7 / 8 " |
ระยะห่างระหว่างรู | หลุมเดี่ยว |
ประเภทการติดตั้ง | สำรับ |
จำนวนหลุม | 1 |
ประเภท Outlet | ราบเรียบ |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ AA 4 |
ไปถึง | 5" |
ช่วงเซ็นเซอร์ | 1 "ถึง 6" |
พวยยาว | 5" |
ชนิดภาพเขียน | Faucet Sink Bathroom |
แรงดันไฟฟ้า | 6V ซี |
การประกัน | 5 ปี ทางการค้า |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
A. ก๊อกน้ำอ่างล้างจานในห้องน้ำไม่ได้มีขนาดเท่ากันทั้งหมด และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับอ่างล้างหน้าทั้งหมด
ก. ก๊อกน้ำในห้องน้ำทั่วไป ได้แก่ รูเดี่ยว ภาชนะวางตรงกลาง แบบวงกว้าง และแบบติดผนัง
ก. ก๊อกเดี่ยวสองด้ามมีหนึ่งด้ามสำหรับน้ำเย็นและอีกอันสำหรับน้ำร้อน สิ่งนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งอุณหภูมิของ faucet ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างกะทันหันหากมือจับถูกกระแทก
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.