PASS AND SEYMOUR ADTP700RMTUG1 สวิตช์หรี่ไฟ Master True Universal, Wi-Fi, 700W, 4 ทิศทาง, 120V
รายการ: CH4AUF
รุ่น: ADTP700RMTUG1
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หรี่ไฟไร้สาย |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แผ่นดันภายใน |
ความลึก | 1.79 " |
ความยาว | 4.2 " |
วัสดุ | กราไฟท์ |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนสวิตช์ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 700W |
ความกว้าง | 1.77 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ADTH700RMTUG1 | 1.79 " | 4.2 " | - | RFQ
| |
ADWR700RMTUG1 | 1.2 " | 4.19 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.