Monarch 6396-0201 | เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมจอแสดงผล | 36j807 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONARCH 6396-0201 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ / ความชื้นพร้อมจอแสดงผล | AC6VEE 36J807

MONARCH 6396-0201 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมจอแสดงผล

In Stock
รายการ: AC6VEE รุ่น: 6396-0201ข้ามอ้างอิง: 36J807
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
฿7,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
อะแดปเตอร์ ACไม่
ความถูกต้อง+/- 3% RH, +/- 1 องศาเซลเซียส 0-50
ปลุกYES
แบตเตอรี่ปี 1
เข้ากันได้กับWindows
ขนาดการเชื่อมต่อ2.0 USB
ความลึก0.75 "
ช่วงจุดน้ำค้าง-4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 C
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.25 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
ความสูง1.16 "
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์0 ถึง 100% RH
ตัวอย่างจุดจัดเก็บ64,000
ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช่
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 C
ช่วงเวลา2 วินาทีสูงสุด 24 ชั่วโมง
ชนิดภาพเขียนRH และอุณหภูมิ
สวิตช์กันน้ำไม่
ความกว้าง3.66 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: MKT, DEW POINT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความถูกต้องแบตเตอรี่ช่วงความดันช่วงความชื้นสัมพัทธ์ชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนสวิตช์กันน้ำราคา
MONARCH Temp Track-It เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิพร้อมจอแสดงผล | AC6VEB 36J804 อุณหภูมิติดตามมัน1.16 "+/- 1 องศาเซลเซียส 0-50, +/- 2 เต็มช่วงปี 1---4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cอุณหภูมิไม่฿5,064
MONARCH 6396-0103 เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไม่มีจอแสดงผล | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 องศาเซลเซียส 0-50, +/- 2 เต็มช่วงปี 1---4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cอุณหภูมิไม่฿3,747
MONARCH เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ Track-It ที่ทนทานพร้อมตัวเรือนสแตนเลส | AC6VED 36J806 Temp Track-It ที่ทนทาน-+/- .2 องศา C, .4 F3 ปี---40 ถึง 257 F, -40 ถึง 125 Cอุณหภูมิใช่฿11,558
MONARCH RH Temp Track-It B เครื่องบันทึกอุณหภูมิ / ความชื้นพร้อมจอแสดงผลภายนอก | AC6VEF 36J808 RH อุณหภูมิ Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 องศาเซลเซียส 0-50ปี 1-0 ถึง 100% RH-4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 CRH และอุณหภูมิไม่฿5,810
MONARCH Pressure Track-It 150 เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน / อุณหภูมิ 150 Psi | AC6VEG 36J809 ติดตามแรงดัน 150-+ / -% ฮิต3 ปี150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cความดันและอุณหภูมิใช่฿27,173
MONARCH Pressure Track-It 350 เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน / อุณหภูมิ 350 Psi | AC6VEH 36J810 ติดตามแรงดัน 350-+ / -% ฮิต3 ปี350 PSI--4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cความดันและอุณหภูมิใช่฿27,173
MONARCH Pressure Track-It 550 เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน / อุณหภูมิ 550 Psi | AC6VEJ 36J811 ติดตามแรงดัน 550-+ / -% ฮิต3 ปี550 PSI--4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cความดันและอุณหภูมิใช่฿29,825

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONARCH 6396-0201 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมจอแสดงผล
฿7,028 / หน่วย