Monarch เพรสเชอร์ แทรคอิท 550 | 36j811 เครื่องบันทึกข้อมูล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONARCH Pressure Track-It 550 เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน / อุณหภูมิ 550 Psi | AC6VEJ 36J811

MONARCH เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน/อุณหภูมิ 550 Psi

In Stock
รายการ: AC6VEJ รุ่น: Pressure Track-It 550ข้ามอ้างอิง: 36J811
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
฿29,825 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
อะแดปเตอร์ ACไม่
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ปลุกYES
แบตเตอรี่3 ปี
เข้ากันได้กับWindows
ขนาดการเชื่อมต่อUSB มินิ
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.95 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลไม่
ช่วงความดัน550 PSI
ตัวอย่างจุดจัดเก็บ64,000
ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช่
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 C
ช่วงเวลา2 วินาทีสูงสุด 24 ชั่วโมง
ชนิดภาพเขียนความดันและอุณหภูมิ
สวิตช์กันน้ำใช่
ความกว้าง2.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS9031498000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 1/4 "NPT Male

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความถูกต้องแบตเตอรี่ช่วงความดันช่วงความชื้นสัมพัทธ์ชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนสวิตช์กันน้ำราคา
MONARCH Temp Track-It เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิพร้อมจอแสดงผล | AC6VEB 36J804 อุณหภูมิติดตามมัน1.16 "+/- 1 องศาเซลเซียส 0-50, +/- 2 เต็มช่วงปี 1---4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cอุณหภูมิไม่฿5,064
MONARCH 6396-0103 เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไม่มีจอแสดงผล | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 องศาเซลเซียส 0-50, +/- 2 เต็มช่วงปี 1---4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cอุณหภูมิไม่฿3,747
MONARCH เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ Track-It ที่ทนทานพร้อมตัวเรือนสแตนเลส | AC6VED 36J806 Temp Track-It ที่ทนทาน-+/- .2 องศา C, .4 F3 ปี---40 ถึง 257 F, -40 ถึง 125 Cอุณหภูมิใช่฿11,558
MONARCH 6396-0201 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ / ความชื้นพร้อมจอแสดงผล | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 องศาเซลเซียส 0-50ปี 1-0 ถึง 100% RH-4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 CRH และอุณหภูมิไม่฿7,028
MONARCH RH Temp Track-It B เครื่องบันทึกอุณหภูมิ / ความชื้นพร้อมจอแสดงผลภายนอก | AC6VEF 36J808 RH อุณหภูมิ Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 องศาเซลเซียส 0-50ปี 1-0 ถึง 100% RH-4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 CRH และอุณหภูมิไม่฿5,810
MONARCH Pressure Track-It 150 เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน / อุณหภูมิ 150 Psi | AC6VEG 36J809 ติดตามแรงดัน 150-+ / -% ฮิต3 ปี150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cความดันและอุณหภูมิใช่฿27,173
MONARCH Pressure Track-It 350 เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน / อุณหภูมิ 350 Psi | AC6VEH 36J810 ติดตามแรงดัน 350-+ / -% ฮิต3 ปี350 PSI--4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cความดันและอุณหภูมิใช่฿27,173

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONARCH เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน/อุณหภูมิ 550 Psi
฿29,825 / หน่วย