MONTEZUMA ME300B กล่องเครื่องมือ 30 W x 18-1/8 H x 15 นิ้ว D เหล็ก ดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเครื่องมือพกพา |
สี | Black |
สไลด์ลิ้นชัก | ไม่มี |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
จัดการออกแบบ | ที่จับด้านข้างที่แข็งแรง |
ความลึกภายใน | 14.75 " |
ความสูงภายใน | 17.75 " |
ความกว้างภายใน | 29.75 " |
โหลดคะแนน | 250 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ล็อคกระบอกสูบด้วยปุ่ม Double Cut |
วัสดุ | 16 แกลลอน เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนถาด | 1 |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 18.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความจุ | 5,260 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | สี | เสร็จสิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุ | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-SE250B | 17.375 " | สีแดง | ผงเคลือบผิว | 18.125 " | 26 " | 5,667 ลบ.ม. ใน. | 18.25 " | 21.25 " | ฿39,241 | ||
MZ-SE250AL | 17.375 " | สีแดง | ไบรต์ | 18.125 " | 26 " | 5,667 ลบ.ม. ใน. | 18.25 " | 21.25 " | ฿44,939 | ||
ME300AL | 15 " | อลูมิเนียม | ไบรต์ | 18.125 " | 30 " | 5,260 ลบ.ม. ใน. | 14.75 " | 17.75 " | ฿43,668 | ||
SM200B | 13 " | Black | ผงเคลือบผิว | 14.125 " | 22.5 " | 2,890 ลบ.ม. ใน. | 9.5 " | 14 " | ฿28,943 | ||
LA400B | 19 " | Black | ผงเคลือบผิว | 20.13 " | 30 " | 8,581 ลบ.ม. ใน. | 9.5 " | 20 " | ฿46,593 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.