MORSE DRUM รถบรรทุกกลอง 160-WP-SS พร้อมล้อนิวเมติก 4 ล้อสแตนเลสสตีลยืนเอง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
กลอง Dia | 14 "ถึง 28" |
ความสูงของกลอง | 31 "ถึง 41" |
ขนาดถังซัก | 30 ถึง 85 gal |
ประเภทกลอง | ซึ่งได้ปกคลุมไปด้วยเปลือก |
เสร็จสิ้น | ลูกปัดระเบิด |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 63 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-160-ss.pdf |
ชนิดภาพเขียน | 4 ล้อ |
ฐานล้อ | 27.25 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | ยางที่เติมลมกว้าง |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
ล้อ | ลมยางกว้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ล้อ | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | ปอนด์ 1000 | ฿30,290 | ||
160M | เหล็ก | - | ปอนด์ 1000 | - | RFQ
| |
พ.ศ. 160-SS | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | ปอนด์ 1000 | ฿74,755 | ||
160-วพ | เหล็ก | - | ปอนด์ 1000 | ฿44,290 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.