MORSE DRUM 2-5154-1 ลูกกลิ้งกลองแบบคู่, 20 รอบต่อนาที, 1 Hp, Tefc Motor
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งดรัมแบบอยู่กับที่ |
แอมป์ | 6.4/7/12.8A |
มิติฐาน | 24 "x 97" |
ความจุแห้ง | ปอนด์ 300 |
ความจุของเหลว | ปอนด์ 1000 |
กลอง Dia | 6 "ถึง 28" |
ความสูงของกลอง | สูงถึง 40 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
RPM กลอง | รอบต่อนาที 20 |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
HP | ฮิตแรงม้า |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 140 องศา ฉ |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
จำนวนล้อ | 8 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-cp-2-5154-1-230.pdf |
เพลา Dia | 1" |
ประเภทความเร็ว | คงที่ |
สายคล้องวัสดุ | เหล็กสปริง |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องเขียน |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | Neoprene |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 210.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 259.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทความเร็ว | RPM กลอง | เครื่องยนต์ | ความจุของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5154-3 | - | 3 | 115/ 230/ 460V AC | ตัวแปร | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿218,654 | RFQ
|
2-5154-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿277,454 | RFQ
|
2-5154-E1-50 | - | 1 | AC 220V | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ปอนด์ 1000 | ฿298,836 | RFQ
|
2-5154-E3 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿298,836 | RFQ
|
2-5154-E3-50 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ปอนด์ 1000 | ฿295,272 | RFQ
|
2-5154-E3-575 | - | 3 | AC 575V | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿310,036 | RFQ
|
2-5154-A | - | - | - | ควบคุมอากาศ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿246,909 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.