MORSE DRUM 2-5154-E3-50 ลูกกลิ้งกลองแบบสองชั้น, 20 รอบต่อนาที, 1 Hp, มอเตอร์ป้องกันการระเบิด
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งดรัมแบบอยู่กับที่ |
แอมป์ | 2/3.5A |
มิติฐาน | 24 "x 97" |
ความจุแห้ง | ปอนด์ 300 |
ความจุของเหลว | ปอนด์ 1000 |
กลอง Dia | 6 "ถึง 28" |
ความสูงของกลอง | สูงถึง 40 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
RPM กลอง | รอบต่อนาที 16 |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
HP | ฮิตแรงม้า |
Hz | เฮิร์ตซ์ 50 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 140 องศา ฉ |
เครื่องยนต์ | หลักฐานการระเบิด |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | หลักฐานการระเบิด |
จำนวนล้อ | 8 |
ระยะ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-cp-2-5154-1-230.pdf |
จัดอันดับสำหรับ | คลาส I กลุ่ม D, คลาส II กลุ่ม F และ G |
เพลา Dia | 1" |
ประเภทความเร็ว | คงที่ |
สายคล้องวัสดุ | เหล็กสปริง |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องเขียน |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | Neoprene |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 202.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 259.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทความเร็ว | RPM กลอง | เครื่องยนต์ | ความจุของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5154-1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿238,763 | |
2-5154-3 | - | 3 | 115/ 230/ 460V AC | ตัวแปร | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿218,654 | RFQ
|
2-5154-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿277,454 | RFQ
|
2-5154-E1-50 | - | 1 | AC 220V | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ปอนด์ 1000 | ฿298,836 | RFQ
|
2-5154-E3 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿298,836 | RFQ
|
2-5154-E3-575 | - | 3 | AC 575V | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿310,036 | RFQ
|
2-5154-A | - | - | - | ควบคุมอากาศ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 1000 | ฿246,909 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.