ลูกกลิ้งกลอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสมเนื้อหาของดรัมที่ความเร็วคงที่หรือความเร็วแปรผัน ใช้เพื่อขจัดความจำเป็นในการเปิดถังเพื่อผสมเนื้อหาเพื่อลดการสัมผัสสารเคมีอันตรายของผู้ปฏิบัติงาน และลดความจำเป็นในการทำความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผสมแบบจุ่ม โดยทั่วไปแล้วลูกกลิ้งแบบดรัมนี้ใช้สำหรับผสมผงแป้ง ผสมสี น้ำมัน เรซินยูรีเทน กาว สีย้อม สารแต่งกลิ่น ฯลฯ ภายในดรัมแบบปิดที่การตั้งค่าความเร็วทั้งแบบคงที่และแบบแปรผัน
Morse Manufacturing Company, Inc. เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์การจัดการถังสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม น้ำมัน โรงเบียร์ และการแปรรูปอาหาร เครื่องผสมแบบดรัมไฟฟ้าและไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในสภาพการทำงานปกติหรือในสภาวะอันตราย เครื่องผสมแบบดรัม Morse เหล่านี้สามารถใช้เพื่อผลิตส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันในถังพลาสติก ไฟเบอร์ โลหะ และสแตนเลส
มอร์ส ดรัม
201 Series แบบพกพา ลูกกลิ้งดรัมมีล้อเลื่อนสำหรับงานหนัก 4 ล้อเพื่อการเคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายดรัมอย่างรวดเร็ว พวกเขายังมีแถบให้ทิปในตัวพร้อมขอเกี่ยวขอบด้านบนและขาตั้งสำหรับรองรับลูกกลิ้งในตำแหน่งตั้งตรง พลิกไปที่ตำแหน่งกลิ้งและการโหลดและขนดรัม
ลูกกลิ้งกลองแบบพกพา Morse Drum 201/20-3 มีมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลม 0.5 แรงม้า 60 เฮิร์ต ที่สามารถทำงานในแหล่งจ่ายไฟ 208 - 230V หรือ 460V 3 เฟส ลูกกลิ้งนี้สามารถผสมเนื้อหาของดรัมด้วยความเร็วคงที่ 20 รอบต่อนาที สามารถจับถังโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 28 นิ้ว และความสูง 30 ถึง 38 นิ้ว เพื่อการผสมที่เหมาะสมขณะใช้งานโดยคันโยก ลูกกลิ้งนี้มี 4 ล้อ (ล้อหน้า 2 ล้อและล้อหลัง 2 ล้อ) เพื่อให้เคลื่อนที่ได้ง่ายขณะเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ล้อขับเคลื่อน 4 ล้อและล้อหมุน 4 ล้อสามารถหมุนถังโลหะขนาด 55 แกลลอนมาตรฐานใดก็ได้ ลูกกลิ้งแบบดรัมนี้สามารถใช้ผสมถังที่มีของเหลว 500 ปอนด์และน้ำหนักแห้ง 300 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนักแบบแห้งของหน่วยน้อยกว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของเหลว เนื่องจากแบบแรกออกแรงกดบนดรัมโรเตเตอร์มากกว่าการเคลื่อนที่ของของไหลแบบหลัง ผู้ใช้ยังสามารถจ่ายส่วนผสมของกลองโดยตรงผ่าน faucet ลงในภาชนะขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นชุด
Raptor Supplies ส่งมอบดรัมโรลเลอร์นี้ในรูปแบบสายพานกว้างแทนล้อสำหรับผสมไฟเบอร์ดรัม โครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มอเตอร์ปรับความเร็วได้สำหรับการผสมปริมาณดรัมประเภทต่างๆ โดยใช้หน่วยเดียวกัน
การใช้ประโยชน์:
ลูกกลิ้งกลอง Morse Drum 201/20-3 ใช้ในการทำให้ของเหลวหรือของแข็งภายในถังเป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่ต้องเปิดออก ช่วยในการผสมตะกอน/ส่วนผสมที่แบ่งชั้นที่ด้านล่างของถังซัก และลดอันตรายเนื่องจากการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานและการล้างที่ยุ่งเหยิงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องผสมแบบแทรก ลูกกลิ้งแบบดรัมนี้แข็งแรงพอที่จะลากและเคลื่อนย้ายดรัมอุตสาหกรรมจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่ทำให้เกิดการรั่วซึม เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม น้ำมัน สี โรงเบียร์ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Morse Drum 201/20-3 เป็นลูกกลิ้งแบบดรัมแบบพกพาที่ใช้ในการผสมของแห้งและของเหลวภายในดรัมที่ปิดสนิท
- หมุนด้วยความเร็วคงที่ 20 รอบต่อนาทีโดยใช้มอเตอร์ TEFC สามเฟส 60 Hz
- ลูกกลิ้งดรัมช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และเงิน โดยลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการขนย้ายหรือใช้ภาชนะพิเศษเพื่อทำให้เนื้อหาเป็นเนื้อเดียวกัน
- นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการปกป้องคนงานจากการสัมผัสกับสารเคมีอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
- ลูกกลิ้งดรัมนี้รวมเข้ากับล้อโพลีโอเลฟิน 2 ล้อ ลูกล้อหมุน 2 ตัวสำหรับการพกพา และแถบให้ทิปในตัวเพื่อยกระดับสำหรับการขนถ่ายในแนวตั้ง
- ขับเคลื่อน 4 ล้อและล้อคนเดินเตาะแตะ 4 ล้อสำหรับดรัมกลิ้ง
- ลูกกลิ้งดรัมนี้สามารถผสมเนื้อหาของดรัมโลหะขอบมาตรฐานขนาด 55 แกลลอน
- สามารถผสมโหลดแห้ง 300 ปอนด์และโหลดของเหลว 500 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- มอร์สดรัมนำเสนอ เอกสารแนบคนขี้เกียจ สำหรับการกลิ้งกระป๋องทรงกระบอกขนาด 1 ถึง 5 แกลลอน (4 ถึง 20 ลิตร) ที่ความเร็วสองเท่าโดยประมาณ สามารถติดเข้ากับดรัมลูกกลิ้งได้อย่างง่ายดายโดยใช้น็อต 4 ตัว
- แบรนด์ของ โพลี -201 ลูกกลิ้งแบบดรัมเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการกลิ้งถังพลาสติก มีล้อเสริมเพื่อรองรับดรัมพลาสติกที่มีความแข็งน้อยกว่า และตัวหยุดเพื่อป้องกันไม่ให้ดรัมพลาสติกเลื่อนออกระหว่างการทำงาน สิ่งที่แนบมานี้ยังมีโซ่สำหรับดึงดรัมตั้งขึ้นไปยังตำแหน่งกลิ้ง สามารถติดตั้งได้ทั้งที่โรงงานก่อนที่จะซื้อหรือหลังจากนั้นเป็นชุดติดตั้งภาคสนาม
- มอร์ส ดรัม GEK-201-3 ขอแนะนำให้ใช้ชุดตู้ยามที่มีลูกโซ่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมของผู้ใช้และตัวเครื่อง ใช้สำหรับปิดลูกกลิ้งดรัมเมื่อมีคนเปิดประตู กล่องหุ้มการ์ดนี้จัดส่งแยกต่างหากจากลูกกลิ้งดรัมและถอดแยกชิ้นส่วน
- Raptor Supply ยังสามารถส่งมอบ Morse Drum ซีพี -201-3-230 & ซีพี -201-3-460 แพ็คเกจควบคุม AC สำหรับควบคุมลูกกลิ้งดรัม Morse Drum 201/20-3 จากระยะไกล
มาตรฐานและการรับรอง:
เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย ควรติดตั้งตัวหมุนของดรัม Morse Drum 201/20-3 ตามส่วนย่อยของ OSHA O.1910.212 "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับเครื่องจักรทั้งหมด" และ O.1910.212(a)(4) ที่ระบุว่า "บาร์เรล คอนเทนเนอร์ และดรัม ดรัม ถัง และภาชนะบรรจุที่หมุนจะต้องได้รับการป้องกันโดยตู้ซึ่งเชื่อมต่อกับกลไกขับเคลื่อน เพื่อมิให้ถัง ถัง ถัง หรือภาชนะบรรจุไม่สามารถหมุนได้ เว้นแต่จะมีตู้ป้องกันอยู่ในตำแหน่ง"
การเชื่อมบนลูกกลิ้งดรัมนี้ดำเนินการโดยช่างเชื่อมที่ผ่านการรับรองการทดสอบคุณสมบัติการเชื่อม ANSI/AWS D1.1
การติดตั้ง:
- ลูกกลิ้งกลอง Morse Drum 201/20-3 จัดส่งโดยไม่มีสวิตช์ สายไฟ และปลั๊ก ลูกค้าควรให้ช่างไฟฟ้าติดตั้งตามรหัสท้องถิ่นและความชอบของลูกค้า
- ควรเก็บเครื่องให้ห่างจากบริเวณที่มีการสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันการบุกรุกและการบาดเจ็บขณะเปิดเครื่อง
- ควรโหลดและนำดรัมออกจากลูกกลิ้งดรัมโดยให้ฐานวางมั่นคงและยึดแน่น
- ขอแนะนำให้ใช้รองเท้านิรภัย ถุงมือทำงาน หมวกนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่นๆ ขณะใช้งานลูกกลิ้งดรัม
- แบริ่งบล็อคหมอนและโซ่ขับควรทาจาระบีโดยใช้สารหล่อลื่นแบบหลายบริการทุกๆ 6 - 12 เดือนในสภาพแวดล้อมปกติและทุกเดือนในสภาพสกปรก
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: Morse Drum 201/20-3 drum rotator มีรุ่นใดบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ส่งมอบลูกกลิ้งดรัมนี้ในรูปแบบอื่น ๆ ที่มี เฟสเดียว 115V จัดหา; เฮิร์ตซ์ 50 มอเตอร์เพื่อกวนเนื้อหากลองที่ความเร็ว 16 รอบต่อนาที มอเตอร์กันระเบิด เพื่อดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย นอกจากนี้เรายังจัดหาลูกกลิ้งดรัมที่คล้ายกันซึ่งมี มอเตอร์ความเร็วตัวแปร สำหรับการผสมเนื้อหาดรัมที่แตกต่างกันโดยใช้หน่วยเดียวกันและสายพานไดฟ์ (ความเร็วคงที่ & ความเร็วตัวแปร) แทนล้อสำหรับผสมถังไฟเบอร์
ถาม อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งานลูกกลิ้งดรัมเป็นเท่าใด
A. อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานสูงสุดที่ลูกกลิ้งดรัมของ Morse Drum 201/20-3 สามารถทนได้คือ 140 องศาฟาเรนไฮต์ (60 องศาเซลเซียส)
ถาม: ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างไร?
A. ผู้ใช้สามารถเลือกลูกกลิ้งดรัมตามดรัมที่จะใช้ ลูกค้าควรพิจารณาด้วยว่าพวกเขาต้องการลูกกลิ้งแบบความเร็วคงที่หรือลูกกลิ้งแบบปรับความเร็วรอบได้ ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะใช้หน่วยในการผสมเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งต้องการความเร็วในการผสมที่แตกต่างกันหรือไม่
ถาม: ลูกกลิ้งดรัมและถังดรัมแตกต่างกันอย่างไร
A. ถังใส่กลองใช้เพื่อผสมเนื้อหาในถังอย่างแรงโดยการบังคับเนื้อหาจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสมของเหลวหนืดหรือตกตะกอนได้ง่าย เม็ดหยาบ เมล็ดพืชหรือผงเปียก แก้วน้ำแบบดรัมไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องย้ายถังซักไปผสมในถังผสม ในทางกลับกัน ดรัมลูกกลิ้งมักจะมีน้ำหนักเบาและผสมเนื้อหาได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยจับดรัมให้เข้าที่แล้วหมุนบนลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งดรัมเหล่านี้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดใช้งานเพื่อผสมเนื้อหาในดรัม
ถาม Morse Drum มีลูกกลิ้งดรัมในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมหรือไม่
ตอบ: ใช่ ลูกกลิ้งดรัมมอร์สยังมีจำหน่ายในรุ่นสแตนเลสเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ปราศจากการกัดกร่อนและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ขอใบเสนอราคาสำหรับลูกกลิ้งเหล่านี้บน Raptor Supplies.