MORSE DRUM 201BVS-575 ลูกกลิ้งดรัมแบบพกพา, 2 สายพาน, ตัวแปร 3 เฟส, 575V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งกลองแบบพกพา |
แอมป์ | 0.8A |
ความจุแห้ง | ปอนด์ 300 |
ความจุของเหลว | ปอนด์ 300 |
กลอง Dia | 16 "ถึง 23" |
ความสูงของกลอง | สูงถึง 35 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
RPM กลอง | 15 ถึง 24 รอบต่อนาที |
ขนาดถังซัก | ไม่เกิน 55 gal |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
HP | 1/2 แรงม้า |
Hz | 60 |
ความยาว | 34.75 " |
ความสูงที่รับน้ำหนักได้ | 40 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 140 องศา ฉ |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
อื่น ๆ | อะแดปเตอร์เสริมสำหรับถังพลาสติก |
ความลึกโดยรวม | 34 3 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 19 1 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ระยะ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | morse-drum-201bvs-a.pdf |
ความเร็ว | ตัวแปรเข็มขัด |
ประเภทความเร็ว | ตัวแปรแบบคาดเข็มขัด |
เอียง | คันโยก |
สไตล์เอียง | ให้ทิป |
ชนิดภาพเขียน | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 575V |
การกำหนดค่าล้อ | ลูกล้อหมุน XNUMX ตัวและล้อติด XNUMX เพลา |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ล้อ | Neoprene |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 103.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทความเร็ว | RPM กลอง | เครื่องยนต์ | ความจุของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 / 20-1 | - | 1 | AC 115V | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 500 | ฿157,331 | |
201 / 20-1 50- | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110/ 220V | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ปอนด์ 500 | ฿136,945 | |
201 / 20-3 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 500 | ฿126,509 | |
201 / 20-3 50- | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ปอนด์ 500 | ฿134,909 | |
201 / 20-575 | - | 3 | AC 575V | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 500 | ฿127,272 | |
201/20-A | - | - | - | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 500 | ฿128,290 | |
201/20-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ปอนด์ 500 | ฿162,145 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.