MORSE DRUM ตัวหนีบ 24-SS + ด้ามจับดอลลี่สแตนเลสถอดออกได้
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอลลีกลองเปลและอุปกรณ์เสริม |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ความยาวจับ | 40.3 " |
ความสูง | 45.13 " |
ความยาว | 10.625 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนกลอง | 1 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-40.pdf |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8431390090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
24 | เหล็ก | ฿11,575 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.