MORSE DRUM 24 Clamp + go Dolly Handle, ถอดออกได้
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอลลีกลองเปลและอุปกรณ์เสริม |
ขนาดที่ประกอบ | 45-1 / 8 "HX 10-5 / 8" LX 5 "W |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
กลอง Dia | 24 " |
ความยาวจับ | 40.3 " |
จัดการความกว้าง | 10-5 / 8 " |
ความสูง | 45.13 " |
ความยาว | 10.625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนกลอง | 1 |
จำนวนล้อ | 4 |
หมายเลขกลอง | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-40.pdf |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8431390090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
พ.ศ. 24-SS | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿33,037 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.