MORSE DRUM 310-3-50-CE โถแก้วแบบเอียงเพื่อโหลด, 400V, 3 เฟส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองแก้ว |
แอมป์ | 2.9A |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ความจุของเหลว | 800 ปอนด์ |
กลอง Dia | 18 "ถึง 23.5" |
ความสูงของกลอง | 29 "ถึง 37" |
วัสดุกลอง | พลาสติก เหล็ก ไฟเบอร์ |
RPM กลอง | 4 ถึง 16 รอบต่อนาที |
ขนาดถังซัก | 30 ถึง 55 gal |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
HP | ฮิตแรงม้า |
Hz | 50 |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
อื่น ๆ | รวมการควบคุมมอเตอร์ |
ระยะ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-310-1-50-ce.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | AC 400V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 712.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 180.34 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | เครื่องยนต์ | RPM กลอง | ความจุของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1-50-ส.ศ | - | 1 | AC 220V | - | 4 ถึง 16 รอบต่อนาที | - | ฿1,124,581 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.