MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43m, Stainless, Power Lift / Tilt, 363 kg Cap
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรา-ลิฟท์ คาร์ริเออร์ |
การกระทำ | การยก การขนย้าย และการจ่ายยา |
กำลังดึง | 11.8A |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
จ่ายความสูง | 96 " |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
วัสดุกลอง | พลาสติกไฟเบอร์ |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
หลักฐานการระเบิด | ไม่ |
เสร็จสิ้น | ลูกปัดระเบิด |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 96 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
Hz | 60 |
ความยาว | 72.5 " |
ยก | ไฟ AC |
สไตล์ลิฟท์ | ไฟ AC |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการดำเนินงาน | พลังงานไฟฟ้า |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-400a-72ss.pdf |
ประเภทการหมุน | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง |
เอียง | ไฟ AC |
สไตล์เอียง | ไฟ AC |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 194.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 132.08 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด เทความสูง | จ่ายความสูง | หลักฐานการระเบิด | ควบคุมมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ประเภทการดำเนินงาน | ภายนอก Dia. | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | ด้วยมือ | - | - | ฿160,872 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | ไม่ | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | พลังงานไฟฟ้า | - | 1 | ฿300,363 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | ใช่ | - | หลักฐานการระเบิด | พลังงานไฟฟ้า | - | 1 | ฿336,763 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | หลักฐานการระเบิด | - | - | 3 | ฿282,507 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | ไม่ | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | พลังงานไฟฟ้า | - | - | ฿314,872 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | กำลังของอากาศ | - | - | ฿294,000 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | ไม่ | - | - | พลังงานของแบตเตอรี่ | - | - | ฿279,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.