MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift ดรัมโรลเลอร์, 5-20 รอบต่อนาที, มอเตอร์ลม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งดรัม Hydra-Lift |
อัตราการไหลของอากาศ | 40 SCFM |
ความจุแห้ง | ปอนด์ 400 |
ความจุของเหลว | ปอนด์ 1000 |
กลอง Dia | 6 "ถึง 26" |
ความสูงของกลอง | สูงถึง 40 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
RPM กลอง | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที |
ประเภทกลอง | เหล็กและพลาสติก |
รวมถึง | ระบบควบคุมอากาศ ไส้กรอง เรกูเลเตอร์ เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น และวาล์ว |
ยก | ยกกำลัง |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 130 องศา ฉ |
เครื่องยนต์ | อากาศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แอร์มอเตอร์ |
วัดความแรงบีบคั้น | 40 ถึง 60 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-cp-456-1-115.pdf |
เอียง | รถบรรทุกมือหรือรอก |
สไตล์เอียง | ระบบไฮดรอลิกขับเคลื่อนตามหลักสรีรศาสตร์ |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องเขียน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 276.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | เครื่องยนต์ | RPM กลอง | ความจุของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-3-575 | - | 3 | AC 575V | - | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที | ปอนด์ 1000 | ฿381,818 | |
456-E3-575 | - | 3 | AC 575V | - | 4 ถึง 16 รอบต่อนาที | ปอนด์ 1000 | ฿429,672 | |
456-1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | - | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที | ปอนด์ 1000 | ฿364,509 | |
456-1-50 | - | 1 | AC 220V | - | 4 ถึง 16 รอบต่อนาที | ปอนด์ 1000 | ฿382,836 | |
456-3 | - | 3 | AC 208V | - | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที | ปอนด์ 1000 | ฿366,545 | |
456-3-50 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V | - | 4 ถึง 16 รอบต่อนาที | ปอนด์ 1000 | ฿369,090 | |
456-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | - | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที | ปอนด์ 1000 | ฿401,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.