MORSE DRUM 522-125 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, สองขั้น, 12V DC Power Drum Lifter
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจัดการกลองแนวตั้ง |
การกระทำ | การยก การขนย้าย และการวางซ้อน |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V ซี |
จ่ายความสูง | 101 " |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
ขนาดถังซัก | ไม่เกิน 55 gal |
ประเภทกลอง | ซึ่งได้ปกคลุมไปด้วยเปลือก |
ความสูง | 143.92 " |
ความยาว | 57.25 " |
ยก | กำลังไฟแบตเตอรี่ |
สไตล์ลิฟท์ | พลังงานของแบตเตอรี่ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
น้ำหนักกลองขั้นต่ำเพื่อกระตุ้นขากรรไกร | กิโลกรัม 34 |
นาที. ความสูงของกลอง | 24 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-522.pdf |
ชนิดภาพเขียน | ขั้นที่สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 364.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จ่ายความสูง | ความสูง | ความยาว | สไตล์ลิฟท์ | ประเภทการดำเนินงาน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 45 " | 78 " | 50.25 " | ปั๊มมือ | ด้วยมือ | ขั้นตอนเดียว | ฿301,636 | |
512-120 | 45 " | 78 " | 50.25 " | ไฟ AC | ไฟ AC | ขั้นตอนเดียว | ฿365,781 | |
512-124 | 45 " | 78 " | 50.25 " | กำลังของอากาศ | กำลังของอากาศ | ขั้นตอนเดียว | ฿369,854 | |
512-125 | 45 " | 78 " | 50.25 " | พลังงานของแบตเตอรี่ | พลังงานของแบตเตอรี่ | ขั้นตอนเดียว | ฿343,636 | |
522 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | ปั๊มมือ | - | ขั้นที่สอง | ฿349,236 | |
522-120 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | ไฟ AC | - | ขั้นที่สอง | ฿413,636 | |
522-124 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | กำลังของอากาศ | - | ขั้นที่สอง | ฿417,709 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.