MORSE DRUM 525-T-114 เครื่องเทดรัมยกแนวตั้ง, 2.69 ม., 115v 60Hz, ตัวยก / เอียงกำลังลม, ฝา 363 กก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจัดการกลองแนวตั้ง |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
วัสดุกลอง | พลาสติก เหล็ก ไฟเบอร์ |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | ไม่เกิน 55 gal |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
ความสูง | 130 " |
ความยาว | 57.5 " |
ยก | พลังงานอากาศ |
สไตล์ลิฟท์ | ปั๊มมือ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อื่น ๆ | เครื่องชั่งที่ติดตั้งสำหรับพื้นที่อันตราย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-525m-t-114.pdf |
ประเภทมาตราส่วน | T |
ทนต่อประกายไฟ | ไม่ |
เอียง | พลังงานอากาศ |
สไตล์เอียง | กำลังของอากาศ |
ชนิดภาพเขียน | ขั้นที่สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 466.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | จ่ายความสูง | แสดงความแม่นยำของน้ำหนัก | ทนต่อประกายไฟ | สไตล์เอียง | ชนิดภาพเขียน | ประเภทถังเทริน | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515เอ็ม-ที | เหล็กกล้าคาร์บอน | 60 " | -0.002 | ใช่ | มือหมุน | ขั้นตอนเดียว | ตัวระบุมาตราส่วนที่ปลอดภัยจากภายใน | 78 " | - | RFQ
|
515M-T-114 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 60 " | -0.0002 | ใช่ | กำลังของอากาศ | ขั้นตอนเดียว | ตัวระบุมาตราส่วนที่ปลอดภัยจากภายใน | 78 " | - | RFQ
|
515M-T-124 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 60 " | - | ใช่ | มือหมุน | ขั้นตอนเดียว | ตัวระบุมาตราส่วนที่ปลอดภัยจากภายใน | 78 " | - | RFQ
|
515-N | เหล็กกล้าคาร์บอน | 60 " | -0.02 | - | มือหมุน | ขั้นตอนเดียว | ไม่ใช่สำหรับพื้นที่อันตราย | 78 " | ฿860,363 | RFQ
|
515-N-110 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 68 " | -0.02 | - | ไฟ AC | ขั้นตอนเดียว | ไม่ใช่สำหรับพื้นที่อันตราย | 78 " | ฿985,090 | RFQ
|
515-N-114 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 60 " | -0.02 | - | กำลังของอากาศ | ขั้นตอนเดียว | ไม่ใช่สำหรับพื้นที่อันตราย | 78 " | ฿985,090 | RFQ
|
515-N-115 | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | - | - | พลังงานของแบตเตอรี่ | ขั้นตอนเดียว | ไม่ใช่สำหรับพื้นที่อันตราย | 78 " | ฿958,618 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.