MORSE DRUM 620M-114 ดรัมแร็คเกอร์, 2.59 ม., ตัวต้านประกายไฟ, ตัวยก/เอียงของ Air Power, 208L, 800 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้ตีกลอง |
มิติฐาน | 60 "x 41" |
ดรัมแอคชั่น | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง |
วัสดุกลอง | เหล็กขอบ |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | ปิด, มีขอบ |
ประเภทกรอบ | สองขั้น |
ความยาว | 61.5 " |
ยก | พลังงานอากาศ |
ประเภทการทำงานของลิฟท์ | พลังงานอากาศ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
แม็กซ์ ความสูง | 136.25 " |
สูงสุด ความสูงของชั้นวาง | 102 " |
นาที. ความสูง | 79 " |
จำนวนกลอง | 1 |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, ลมอัตโนมัติ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-611-115.pdf |
ทนต่อประกายไฟ | ใช่ |
เอียง | พลังงานอากาศ |
ประเภทการทำงานเอียง | พลังงานอากาศ |
รัศมีการเลี้ยว | 68.25 " |
ชนิดภาพเขียน | สองขั้น |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
ความกว้าง | 40.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 472.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | ดรัมแอคชั่น | วัสดุกลอง | ประเภทการทำงานเอียง | รัศมีการเลี้ยว | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-110 | แบตเตอรี่, ไฟ AC | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | ไฟ AC | 61 " | ขั้นตอนเดียว | AC 115V | 35.75 " | ฿589,527 | |
611-114 | คู่มือ, ลมอัตโนมัติ | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | พลังงานอากาศ | 61 " | ขั้นตอนเดียว | - | 35.75 " | ฿860,363 | |
611-115 | แบตเตอรี่ | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | กำลังไฟแบตเตอรี่ | 61 " | ขั้นตอนเดียว | 12V ซี | 35.75 " | ฿572,727 | |
611-117 | แบตเตอรี่, ไฟ AC | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | ไฟ AC | 61 " | ขั้นตอนเดียว | AC 220V | 35.75 " | ฿605,309 | |
611M-114 | คู่มือ, ลมอัตโนมัติ | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | พลังงานอากาศ | 61 " | ขั้นตอนเดียว | - | 35.75 " | - | RFQ
|
620-110 | แบตเตอรี่, ไฟ AC | ยก , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | ไฟ AC | 68.25 " | สองขั้น | AC 115V | 40.25 " | ฿637,890 | |
620-114 | คู่มือ, ลมอัตโนมัติ | ยก , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | พลังงานอากาศ | 68.25 " | สองขั้น | - | 40.25 " | ฿915,854 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.