Morse Drum 711-55-230 เครื่องทำความร้อนถัง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MORSE DRUM 711-55-230 เครื่องทำดรัมสำหรับถังอโลหะ/ถังโลหะขนาด 208 ลิตร, 230v 50/60Hz | AF6FQZ

MORSE DRUM 711-55-230 เครื่องทำความร้อนกลองสำหรับถังโลหะที่ไม่ใช่โลหะ / โลหะ 208 ลิตร 230v 50 / 60Hz

In Stock
รายการ: AF6FQZ รุ่น: 711-55-230
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
฿20,109 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนกลอง
การปรับ+/- 1 "
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
กลอง Dia22.5 "
ขนาดถังซัก55 แกลลอน.
ประเภทกลองโลหะหรือไม่ใช่โลหะ
เวลา50/60เฮิรตซ์
Hz50/60
อื่น ๆไม่รวมปลั๊ก
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์Morse-Drum-711-15-115.pdf
เครื่องควบคุมความร้อน50 - 160F
อุณหภูมิเทอร์โมสตัท พิสัย50 องศา ถึง 160 องศา F
แรงดันไฟฟ้าAC 230V
วัตต์300W
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8419899585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Morse 711-55-230 Drum Heater เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความร้อนถังพลาสติกหรือไฟเบอร์ 208 ลิตร
  • รับเส้นผ่านศูนย์กลาง 57.2 ซม. (+/- 2.54 ซม.)
  • ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมาย CE และการรับรองสำหรับตลาดยุโรป
  • ใช้เพื่อให้เรซินอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
  • ติดฮีตเตอร์ให้ต่ำกว่าระดับของเหลวในถังเสมอ ห้ามใช้กับวัตถุไวไฟหรือในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกลอง Diaขนาดถังซักอุณหภูมิเทอร์โมสตัท พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
MORSE DRUM 710-15-115 เครื่องทำกลองสำหรับถังโลหะขนาด 57 ลิตร 115v 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 แกลลอน.50 องศา ถึง 425 องศา FAC 115V700W฿19,345
MORSE DRUM 710-15-230 เครื่องทำกลองสำหรับถังโลหะขนาด 57 ลิตร, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 แกลลอน.50 องศา ถึง 425 องศา FAC 230V700W฿19,854
MORSE DRUM 710-30-115 เครื่องทำกลองสำหรับถังโลหะขนาด 113 ลิตร 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 แกลลอน.50 องศา ถึง 425 องศา FAC 115V1000W฿18,581
MORSE DRUM 710-30-230 ดรัมสำหรับถังโลหะ 113 ลิตร 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 แกลลอน.50 องศา ถึง 425 องศา FAC 230V1000W฿19,243
MORSE DRUM 710-55-115 เครื่องทำกลองสำหรับถังโลหะขนาด 208 ลิตร 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 แกลลอน.50 องศา ถึง 425 องศา FAC 115V1500W฿20,109
MORSE DRUM 710-55-230 เครื่องทำกลองสำหรับถังโลหะขนาด 208 ลิตร, 230v 50/60Hz | AF6FQU 710-55-23022.5 "55 แกลลอน.50 องศา ถึง 425 องศา FAC 230V1500W฿20,109
MORSE DRUM 711-15-115 เครื่องทำกลองสำหรับถังอโลหะ/ถังโลหะขนาด 57 ลิตร, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 แกลลอน.50 องศา ถึง 160 องศา FAC 115V200W฿19,345

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MORSE DRUM 711-55-230 เครื่องทำความร้อนกลองสำหรับถังโลหะที่ไม่ใช่โลหะ / โลหะ 208 ลิตร 230v 50 / 60Hz
฿20,109 / หน่วย