ด้วยการใช้เครื่องยกดรัมของ Morse 86-SS ผู้ปฏิบัติงานสามารถยก เลื่อน และเทดรัมออกได้ ดรัมยกแนวตั้งนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์ และปกป้องพนักงานจากอันตรายทางกายภาพ รวมทั้งเพิ่มผลผลิต ตาม มาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน ASME B30.20, เครื่องยกกลองรุ่น Morse นี้ผ่านการทดสอบจากโรงงานแล้วที่ 125% ของความจุที่กำหนด. มีใบรับรองการทดสอบโหลดให้ทุกหน่วย รถยกถังน้ำมัน Morse 86-SS ผลิตขึ้นโดยใช้สแตนเลส 304 คุณภาพสูงเพื่อความมั่นคงระหว่างการขนส่ง ดรัมสามารถยึดได้โดยใช้สายรัดแบบรางและกลไกการยึดแบบวงล้อ มีแถบด้านล่างเพื่อรองรับถังซักเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายถังซักได้อย่างปลอดภัยโดยไม่หล่นลงมา เมื่อโหลดจนเต็มแล้ว รถยกของดรัม Morse 86 จะยกดรัมโดยไม่ต้องเอียง
การใช้ประโยชน์:
รถยกดรัม Morse 86-SS ใช้ในการยกและยกถังที่มีความสูงตั้งแต่ 23 ถึง 38 นิ้วอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความสามารถในการจับ ยก และเคลื่อนย้ายถังและถังเหล็ก ตลอดจนถังพลาสติกและไฟเบอร์ที่ไซต์ก่อสร้าง ท่าเรือ และชั้นลอย ดรัมยกเครื่องนี้ยกดรัมและเทลงในเครื่องจักรหรือในสายการบรรจุระหว่างกระบวนการผลิต
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- สอดคล้องกับ ANSI / ASME B30.20 Morse 86-SS ด้านล่างของตัวยกถังแบบขอเกี่ยว ลำเลียงถังซักโดยการยกขึ้นในแนวตั้งโดยใช้รอก โมโนเรล หรือเครน
- รถยกถังน้ำมันใช้กันอย่างแพร่หลายในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ท่าเรือ สถานที่ก่อสร้าง และชั้นลอย
- มีโครงสร้างสแตนเลส 304 เพื่อให้สามารถซักได้ง่ายโดยไม่เกิดสนิมและประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาทั่วไป รถยก Morse 86-SS สามารถบรรทุกกลองที่มีน้ำหนักมากถึง 1000 ปอนด์ แต่ละหน่วยมาพร้อมกับใบรับรองการทดสอบการบรรทุก ผ่านการทดสอบที่ 125% ของความจุโหลดที่กำหนด.
- รุ่นนี้ยังมีอยู่ในรุ่นเหล็กคาร์บอน (มอร์ส ดรัม 86).
- ตัวยกแบบลำกล้องนี้มาพร้อมกับแถบด้านล่างและสายรัดแบบ Cinch สำหรับกลไกการรองรับวงล้อที่ยกขึ้นซึ่งให้การสนับสนุนภายนอกและการหลบหลีกของคอนเทนเนอร์ระหว่างการยก
- เครื่องนี้สามารถใช้ได้กับถังขนาด 55 แกลลอน (208 ลิตร) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 56 ถึง 60 ซม. สำหรับดรัมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า Morse ขอเสนอ อะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง ที่จำหน่ายแยกต่างหาก
- มอร์สดรัมลิฟเตอร์สามารถใช้ร่วมกับดรัมเหล็กแบบมีขอบ/ไม่มีขอบ ไฟเบอร์ และพลาสติกแบบต่างๆ สามารถติดตั้งกับรถยกได้โดยใช้ ตะขอแขวนส้อมมอร์ส.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- มอร์ส 6314SSI-P โซ่จับยึดและวงล้อสแตนเลส: โซ่จับยึดและวงล้อสแตนเลสเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับวัสดุที่กัดกร่อนหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน ผู้ปฏิบัติงานสามารถขันโซ่รัดรอบดรัมให้แน่นเพื่อยึดไว้ในตัวยกดรัม
- มอร์ส 284 ขอเกี่ยวโช้ค: รถยกแบบดรัม Morse 86-SS ติดอยู่กับรถยกโดยใช้ขอเกี่ยวส้อมเหล่านี้ เพื่อให้วิธีการยกและวางตำแหน่งดรัมที่รวดเร็วและคุ้มค่า
- Morse 55/30 Series เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม: อะแดปเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดรัมเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการกับดรัมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงด้วยตัวจัดการดรัม Morse ตัวเดียวกัน การใส่ตัวแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางจะลดเส้นผ่านศูนย์กลางของกริ๊ปที่จำเป็นในการใส่ดรัมที่เล็กกว่าขนาดมาตรฐานลงในตัวยกดรัม
มาตรฐานและการรับรอง:
- Morse 86-SS ด้านล่างของ hook drum lifter สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากลเช่น มาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน ASME B30.20 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง:
- ในการยกและเคลื่อนย้ายกลองตั้งตรง Morse 86-SS ใต้ตัวยกดรัมของขอเกี่ยวสามารถติดเข้ากับรอกหรือขอเกี่ยวเครนได้
- สามารถใช้กลไกการยึดแบบวงล้อรอบดรัมเพื่อยึดดรัมโดยใช้สายรัด
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ทำไมต้องเลือกเครื่องยกกลอง Morse 86-SS?
A. Morse 86-SS ดรัมลิฟเตอร์ใช้สำหรับยกดรัมที่บรรทุกโดยใช้เครนที่เชื่อมต่อกับขอเกี่ยว ช่วยในการขนถ่ายกลองเพื่อการขนส่ง ดรัมลิฟเตอร์นี้มาพร้อมกับส่วนรองรับดรัมและสายรัดเว็บแบบบวกรอบดรัม ทำจากสเตนเลสสตีล 304 แบบพ่นด้วยลูกปัดเสร็จสิ้นเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ดีเยี่ยม
ถาม Morse 86-SS สามารถรองรับน้ำหนักได้มากแค่ไหน?
A. เครื่องตีกลอง Morse 86-SS รองรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์
ถาม อุปกรณ์เสริมสำหรับ Morse 86-SS มีอะไรบ้าง
A. รายการอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับดรัมยกของ Morse 86-SS แสดงไว้ด้านล่าง:
- ด้วยขอเกี่ยวโช้ค Morse 284 ผู้ใช้สามารถติดตั้งเครื่องยกดรัมของ Morse 86-SS เข้ากับรถยกเพื่อการยกและวางตำแหน่งดรัมได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า
- แม้ว่าตัวจับกลอง Morse จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก แต่ตัวต่อ Morse 55 / 30 Series ช่วยให้ผู้ควบคุมจับกลองด้วยมือจับเดียวกันได้ การใส่ตัวแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางจะลดเส้นผ่านศูนย์กลางของกริ๊ปที่จำเป็นในการใส่ดรัมที่เล็กกว่าขนาดมาตรฐานลงในตัวยกดรัม
- โซ่จับยึดและวงล้อสแตนเลส 6314SS-P ให้การแทนที่ที่เหนือกว่าสำหรับสายรัดเว็บและวงล้อมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถขันโซ่รัดรอบดรัมให้แน่นเพื่อยึดไว้ในตัวยกดรัม
ถาม Morse 86-SS ยกดรัมขนาดต่างกันหรือไม่
ตอบ ใช่ เครื่องยกดรัมของ Morse 86-SS รองรับดรัมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงตั้งแต่ 22 ถึง 23.5 นิ้ว (55.9 ซม. ถึง 59.7 ซม.) และ 23 ถึง 38 นิ้ว (58.4 ซม. ถึง 96.5 ซม.) ตามลำดับ
ถาม Morse 86-SS ใช้กับรถยกได้หรือไม่?
A. ใช้ขอเกี่ยวโช้ค Morse 284 กับตัวยก Morse 86-SS เพื่อยึดตัวยกบนรถยกอย่างแน่นหนา
ถาม: ฉันควรตระหนักถึงขั้นตอนด้านความปลอดภัยในการจัดการดรัมอย่างไรขณะใช้เครื่องยกดรัมของ Morse 86-SS
A. แนะนำให้เคลื่อนย้ายกลองหนักด้วยอุปกรณ์ดรัมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจุดประสงค์นั้นเสมอ เช่น รถยกกลอง Morse 86-SS เมื่อใช้อย่างไม่ถูกต้อง กลองที่มีน้ำหนักมากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส กลองเสียหาย เสียของมีค่า หรือแม้แต่ทำให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนได้ พนักงานทุกคนต้องสอนการใช้อุปกรณ์กลองและวิธีการจัดการกลองอย่างเหมาะสม