MORSE DRUM 86S-2LP ตัวยกกลองด้านล่างพร้อมจุดยก 2 จุด ความจุ 454 กก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยกกลองด้านล่างตะขอ |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ความจุถัง | 55 Gallon |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
ความสูงของกลอง | 23 "ถึง 38" |
วัสดุกลอง | พลาสติก เหล็ก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
ยกจุด | 2 |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อื่น ๆ | จุดยกสองจุด |
ความสูงโดยรวม | 49.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-86.pdf |
ทนต่อประกายไฟ | ไม่ |
เอียง | ไม่มี |
ชนิดภาพเขียน | แนวตั้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8431200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.