MORSE DRUM 86S-NDT ด้านล่าง Hook Custom Drum Lifter
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยกกลองด้านล่างตะขอ |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความจุถัง | 55 Gallon |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
ความสูงของกลอง | 23 "ถึง 38" |
วัสดุกลอง | พลาสติก เหล็ก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
เสร็จสิ้น | สีน้ำเงิน |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความสูงโดยรวม | 49.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 |
ทนต่อประกายไฟ | ไม่ |
เอียง | ไม่มี |
ชนิดภาพเขียน | แนวตั้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดถังซัก | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
90S-NDT | 55/85 แกลลอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿63,890 | ||
91S-NDT | 55/85 แกลลอน | เหล็ก | ฿49,890 | ||
92-30S-NDT | - | เหล็ก | ฿57,018 | ||
92-5S-NDT | - | เหล็ก | ฿56,000 | ||
92S-NDT | - | เหล็ก | ฿55,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.